254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
口金G13 消費電力(W)10 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別10形 全長(mm)330 質量(g)55 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分10形 定格ランプ電流(A)0.23 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)510 給電方式片側給電 全長(mm)330 質量(g)116 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフライン 10W形
用途一般照明用 種別10W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)10 管長(mm)330 適合FG-7E、FG-7P 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形 種別10W形 昼白色 質量(g)55 電流(A)0.23 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)460 定格ランプ電力(W)10 管長(mm)330 定格平均寿命(時間)6000 適合点灯管FG-7E、FG-7P 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約69 形式10W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)710 直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.081 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)820 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)135 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)760 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W)40 光色3波長形昼光色 種別40W形 電圧(V)100 全光束(Lm)3200 色温度(K)約6500 本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間)12000 演色指数(Ra)80以上 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷

災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 電球の種類蛍光灯 長さ(mm)2365 幅(mm)88 適合種別110形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)74 形式10形 消費電力(W)4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)600 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)330×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB) 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様グロー・ラピッド工事不要 質量(g)680 消費電力(W)36(±10%) 口金R17d・Rx17d共通 全光束(Lm)4800 色温度昼白色(5000~5300K) 照度(Lx)810(直下1m) 平均寿命(時間)40006 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様直結配管工事必要 質量(g)680 消費電力(W)36(±10%) 口金R17d・Rx17d共通 全光束(Lm)4800 色温度昼白色(5000~5300K) 照度(Lx)810(直下1m) 平均寿命(時間)40002 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金G13 大きさ10形 色温度(K)5000 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式非調光 入数(本)1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)(全長×口金径)約330×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約52 定格消費電力(W)5.1(ランプのみ) 全光束(Lm)680 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。
仕様●型式:FLR40SNMXRF3●種別:40形●長さ:1,198mm●全光束:2,710lm●光色:フルホワイト色(昼白色)●ガラス管径:32.5mm●入数:25本●直管、ラピッドスタート形 アズワン品番65-5663-99
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌日出荷

仕様●型式:FL20SD●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:20形●直管・スタータ形●長さ:580mm●全光束:1,070lm●入数:25本 アズワン品番65-9277-23
1箱(25本)
13,600 税込14,960
8日以内出荷

仕様●型式:FL40SDF3●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:40形●直管・スタータ形●長さ:1,198mm●入数:25本●全光束:2,700lm アズワン品番65-5664-01
1箱(25本)
18,300 税込20,130
8日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 形式10形 口金G13 消費電力(W)4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)600 質量(g)74 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)30×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G5 消費電力(W)8 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別8形 全長(mm)287 質量(g)30 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)3000 大きさの区分8形 定格ランプ電流(A)0.17 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:150 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,598 税込5,058
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)200~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
9,598 税込10,558
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:150 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10~30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)200~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)13400 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)