612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) IP等級IP23
1台
7,998 税込8,798
欠品中

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質鋼板/ホワイト 幅(mm)260 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)ライフライン 10W形
用途一般照明用 種別10W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)10 管長(mm)330 適合FG-7E、FG-7P 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 幅(mm)107 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(10本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 電球の種類コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光商事LEDコンパクト蛍光灯FHT
エコ商品
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須 種別コンパクト蛍光灯FHT 口金GX24q 入力電圧(V)100-240 50/60Hz 色温度(K)5000 配光角度(°)360 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL30形相当 直径(Φmm)225 質量(g)190 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1250 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1000 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル 径(Φmm)【ガラス管】12.5 定格寿命(時間)10000 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)220 形状シングル 質量(g)96 口金GY10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)110 形状シングル 質量(g)34 口金GX10q-1 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)315 定格寿命(時間)5000 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)巾83.5×125 質量(g)103 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)30000 配光角度(°)210
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)89 形状シングル 質量(g)29 口金GX10q-1 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)200 定格寿命(時間)3500 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)220 形状シングル 質量(g)96 口金GY10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1050 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。 白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)435 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷

30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1200 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷