用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別FCL30形相当
直径(Φmm)225
質量(g)190
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
全光束(Lm)1100
色温度(K)3000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
12日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード