蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)89.3
光束(Lm)5540
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)89.3
光束(Lm)5540
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4
光束(Lm)5920
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5
光束(Lm)3980
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ40形
点灯形グロースタータ形
光源色昼白色
色温度(K)5000
全光束(Lm)2300
消費電力(W)16
発光効率(Lm/W)144
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ40形
点灯形グロースタータ形
光源色昼光色
色温度(K)6500
全光束(Lm)2300
消費電力(W)16
発光効率(Lm/W)144
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ40形
点灯形グロースタータ形
光源色電球色
色温度(K)3000
全光束(Lm)2160
消費電力(W)16
発光効率(Lm/W)135
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル
既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。
インバータ式安定器器具 工事不要
※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
口金G13
消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力)
光源色昼白色
全光束(Lm)2790(2000~3400)
仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15
材質放熱板:アルミニウム
寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4)
質量(g)430
タイプ40形
点灯形Hfインバーター
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
材質(ケース)ポリカーボネイト
平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う)
色温度(K)5000
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.99MB)
入力電圧Hfインバータ経由のみ対応
電球の種類LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード