こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED
光色昼光色
消費電力(W)17
全光束(Lm)2300
種別40型
質量(g)228
口金G13
点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)85
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
質量(g)約190
口金G13
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
こんなお得な商品も!
LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
付属品ダミースターターP型(口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100-240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
用途屋内専用
入力電圧(V)100・200
タイプ逆富士
色(本体)白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)
質量(g)130
電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度(K)6500
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。
標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。
フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに
種別40W形
本体質量(g)340
色温度(K)5000
寿命40000h
電球の種類LED
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様グロー・ラピッド工事不要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様直結配管工事必要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
電球の種類LED
種別40W形
消費電力100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)2850
仕様片側給電
質量(g)300
定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)
周波数50/60Hz
色温度(K)5000(昼白色)
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
設置場所屋内
入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番64-5061-94
入力電圧範囲(V)100~265
ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED
種別40W形
口金G13
全長(mm)1198
質量(g)285
使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5700
点灯方式インバーター方式、グロースターター方式
光色昼光色
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
高さ(mm)90
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ