直管LEDランプ 40W相当 白色オスラム
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625オスラム
直管LEDランプ 20W相当 白色オスラム
HCI-TC70W/830/WDL/PB/Nオスラム
直管LEDランプ 40W相当 昼光色オスラム
点灯管オスラム
点灯管オスラム
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形オスラム
直管蛍光ランプ40W白色ラビットスターター形オスラム
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形オスラム
直管蛍光ランプ20W白色グロー形オスラム
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形オスラム
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形オスラム
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形オスラム
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
直管蛍光ランプ15W白色グロー形オスラム
直管蛍光ランプ36W白色ラビットスターター形オスラム
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入OSRAM
コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5OSRAM
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17OSRAM
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13OSRAM
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11OSRAM
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5OSRAM
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17OSRAM
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11OSRAM
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11OSRAM
コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23OSRAM
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11OSRAM
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17OSRAM
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1OSRAM
コンパクト蛍光灯オスラム(10件のレビュー)
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム