22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形
種別6形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形グロースタータ 定格ランプ電力(W)6 質量(g)20 電流(A)0.147 管径(Φmm)15.5 管長(mm)210.5 定格平均寿命(時間)3000 適合点灯管FG-7E、FG-7P
1箱(25本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミLED多目的灯
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.7 タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,098 税込6,708
5日以内出荷

川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)135 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)760 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)820 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック小形蛍光ランプ
3波長形昼白色 管径(Φmm)15.5 口金G5 定格平均寿命(時間)3000 電球の種類蛍光ランプ 光色3波長形昼白色
1セット(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7E(4~10W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1個
122 税込134
当日出荷

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G5 消費電力(W)8 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別8形 全長(mm)287 質量(g)30 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)3000 大きさの区分8形 定格ランプ電流(A)0.17 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1本
899 税込989
当日出荷

光色ナチュラル色 種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

光色ナチュラル色 種別36WFPL形 形状シングル 口金GY10q-6 定格ランプ電力(W)36 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 付属品捕虫テープ(S-6)1個 トラスコ品番152-6278 材質メタマーブル 電源(V)単相100 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)15~30 誘虫ランプFL6BL、6W(1灯) 標準消費電力料金(円/h)0.16
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

オーツカ光学照明拡大鏡 OSL-2型
消費電力(W)18 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ レンズ固定式 レンズ材光学ガラス 光源6W直管蛍光管(FL6N)×2本 作動距離(mm)160 レンズ有効径(mm)100×140 ヘッド寸法(mm)180×237 調光の可否なし
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)