カテゴリ

  • 梱包用品(3)
    • プラスチックダンボール(3)
  • 空調・電設資材(4)
    • パーツ&ツールボックス(1)
  • 物流用品(1)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験関連品(1)
  • 照明(1)
    • コンセントタイプワークランプ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ

「蛍光灯ケース」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
品種コールドケースランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
モデライト EL270F+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270F+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
スバル SAA セーフティサポートキット スバルアクセサリースバル SAA セーフティサポートキットスバルアクセサリー
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選・三角停止表示板(ハードケース入り)・非常用信号灯(LEDタイプ)・蛍光安全ベスト(オレンジ色)・LEDライト・レインコート・SUBARUロゴ入りクッションケース(B5)
スバル SAA セーフティシグナルキット スバルアクセサリースバル SAA セーフティシグナルキットスバルアクセサリー
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選内容:パープルセーバー(単4アルカリ乾電池×4本付属)※、LED非常信号灯、蛍光安全ベスト(オレンジ色)、SUBARUロゴ入りクッションケース※パープルセーバーは三角停止表示板に代わる停止表示灯として、緊急停車時に使えます道路交通法施行規則適合品マグネット内蔵でルーフ等に設置可能
スバル SAA セーフティツールキット スバルアクセサリースバル SAA セーフティツールキットスバルアクセサリー
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選セーフティシグナルキット(※)に、車外脱出やバッテリー接続用のアイテムを追加したキット内容:レインコート、レスキューツール(ガラスハンマー&ベルトカッター)、ブースターケーブル、ゴム製手袋(1双)、SUBARUロゴ入り専用巾着袋※品番:SAA1020065/内容:パープルセーバー(単4アルカリ乾電池×4本付属)、LED非常信号灯、蛍光安全ベスト(オレンジ色)、SUBARUロゴ入りクッションケース
階段用照明タイマースイッチ Finder FINDER階段用照明タイマースイッチ FinderFINDER
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 230 V ac接点構成 = SPNO高さ = 88.8mm奥行き = 63.8mm多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学LED作業・検査照明 モデライトオーツカ光学
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
デジタル照度計 JAPPYデジタル照度計JAPPY
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用 モノタロウプラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用モノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265RoHS指令対応証明書(0.1MB)
SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピーSY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+45定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時)入力電圧許容範囲(V)DC10~30耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
LEDパネルライト(AC100V) マリンテックLEDパネルライト(AC100V)マリンテック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス 周波数範囲 : 60Hz専用
型式MP15-100SS厚さ(mm)26寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)AC100~240消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
LEDパネルライト(DC24V) マリンテックLEDパネルライト(DC24V)マリンテック
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS厚さ(mm)22寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
LEDルームライト(DC24V) マリンテックLEDルームライト(DC24V)マリンテック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイププラダンのヤマコー(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送折畳型外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265
廃蛍光灯回収ケース プラダンのヤマコー廃蛍光灯回収ケースプラダンのヤマコー
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265
蛍光灯用飛散防止カバー アズワン蛍光灯用飛散防止カバーアズワン(3件のレビュー)
1,470税込1,617
1セット
当日出荷
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
蛍光灯ケース ワコー蛍光灯ケースワコー
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
ハイステージ、タワーステージなど高所作業台に取り付けて、高所の蛍光灯交換に便利なケースです。 直管型の他、電球を収納できるポケット付です。
材質ナイロン生地仕様マジックテープ式トラスコ品番470-5068質量(g)200寸法(長さL×幅W)(mm)960×250
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,800税込36,080
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
RMLC-G1A  (調合蓄光塗料) シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)シンロイヒ
5,398税込5,938
1箱(10g×12個)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
スーパー夜光塗料  アクリル シンロイヒスーパー夜光塗料 アクリルシンロイヒ
77,980税込85,778
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。引火点(℃)30.0指触乾燥時間(分)15(20℃)塗布方法刷毛または筆硬化時間(時間)2(20℃)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物発火点(℃)245塗膜厚(μm)200(2回塗)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.01危険物の性状非水溶性塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら