長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
電球の種類蛍光灯
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
色ホワイト
アズワン品番64-1125-48
1台
¥187,900
税込¥206,690
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)スチールメラミンホワイト焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
取手左
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯照明用青色:15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯照明用青色:15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア・本体:スチール メラミンホワイト焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色オリエンタルチェリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-51
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色メイプル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-52
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色ウォールナット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-53
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色ゼブラダーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-50
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色ゼブラライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-49
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色メイプル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-40
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色オリエンタルチェリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-39
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ウォールナット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-35
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上、本体:ステンレス・ヘアライン仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラダーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-38
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-37
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色オリエンタルチェリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-33
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上、本体:ステンレス・ヘアライン仕上
質量(kg)19.5
色ウォールナット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-41
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色メイプル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-34
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラダーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-32
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-31
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)
精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。
再現性±2.0%
測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス
使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%
三脚取付ねじ1/4インチ
測定範囲(Lux)0~199900
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
測定周期2回/秒
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書
質量(g)464(電池含む)
電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)
温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60
方式ガス導入:ガス吸引方式
感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年
対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO
大きさL:72×W:35×H:200mm
時間ウォームアップ時間:約30秒
検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示
電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間
検知方式赤外線センサ式
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
<ロッドホルダー使用に関する注意事項>*ロッドホルダーをご使用の際は、転倒や脱落などに十分ご注意ください。ロッドを完全に固定するものではございません。*ロッドホルダーをご使用しての移動の際は、木の枝や電線などに注意してください。ロッドの折損等や事故につながる恐れがあります。*ロッドホルダーをご使用の際は強風・微風問わず自己責任にてご使用してください。バッカンは倒れロッドが折損・リール等に傷・その他タックルが破損しても補償いたしかねます。 <バッカンに座る際の注意事項>*座る時は、ゆっくり腰掛ける様に座ってください、激しく急激な力が加わる座り方をされると本体が変形し強度が得られなくなります。*座る時は、上蓋に対し均等に体重を乗せるように座ってください。上蓋の一部分に腰掛けるような座り方をすると従来の強度が得られなくなります。*座る時は斜めに力が加わるような座り方はお止めください、従来の強度が得られない場合がございます。*座る時は上蓋のファスナーを閉じた状態で座ってください。*高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。*耐荷重は約80kgですが局所的かつ一点に力が加わる使い方はお控えください。*耐荷重は静荷重での数値です。 <その他の注意事項>*完全防水ではございません。*先端の尖った物を収納する場合には十分にご注意ください。*炎天下の車中、直射日光のあたる場所、蛍光灯の近く、高温多湿の場所に長時間放置することは避けてください。変形、変色する場合がございます。*大量の海水を入れて移動等をするバッカンではございません。*バックル等は、カチッと音がするまでロックしてください。*ご使用後は真水で洗って風通しの良い日陰で乾燥させてください。*釣り以外の目的には使用しないで下さい。*お子様の手の届かないところに保管してください。*製造上の都合により、細かな傷や擦れ等は生じている物もありますが、使用上の問題はございません。予めご了承ください。
用途タックルの整理・持ち運び・収納がしやすい実践的な36cmサイズのバッカンに「座れる機能」が付いた優れもの。こまめに移動を繰り返すランガン・船釣りでの使用にもジャストなサイズ。RODホルダーを2本標準搭載し、フロントにはツールホルダーとしてプライヤーやハサミ、フィッシングナイフなどをホールド可能。様々なシチュエーションにも対応できフィッシングシーンが広がります。インナートレイ付きで、使用頻度が高いツール入れにピッタリ。また肩ベルトは、防水ベルトを採用し汚れやニオイが付きにくい仕様。*表示荷重は静荷重です。勢いよく座るなど瞬間的に力を加えると荷重内でも破損や転倒の恐れがあります。座る際は必ず蓋のファスナーを閉めてから座ってください。高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。
材質(本体)EVA
耐荷重(kg)約80
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・奥行(mm)230(RODホルダー37)
有効内寸法・高さ(mm)300(RODホルダー160)
有効内寸法・幅(mm)350(RODホルダー37)
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト。折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)。底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト。広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト。蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト。自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30。水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54。フォールディングライト接続時 :IP30。バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載。1バッテリー残量(ライト点灯時)。赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時。赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1
材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35
本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278
コネクタ形状USB Type-C
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)
連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)
波長(nm)UVライト:約405
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500
保証期間ご購入日より1年間
防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)
ACアダプタ(定格出力)5V /1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
充電時間(時間)フル:約5.5
照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)
明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ