直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
対応機種直付(主に薄形タイプ)・埋込(主に220幅)
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
仕様交換ソケット2個1組
タイプ110W
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)
定格電圧(V)300
口金G13
定格電流(A)1
端子半田端子
関連資料(0.05MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。
スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング!
直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング!
(LEDは別売です。)
タイプS(1灯用)
定格電圧(V)AC100
安全規格PSE適合
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅
定格電圧(V)300
口金G10q
定格電流(A)1
リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
関連資料(0.04MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08
仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
電圧(V)100~242
器具・セット器具のみ
調光の可否否
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)
タイプ8Wサイズ用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
GX10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GX10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球をご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらず本体のみの販売です。
その他PSE
質量(g)33
口金【ソケット側】GX10q【電球側】E26
最大電流(A)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE
質量(g)33
口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26
最大電流(A)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
1個(2個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ2本セット
関連資料(1.54MB)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容短尺タイプ(1本)
関連資料(1.54MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ(1本)
関連資料(1.54MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード