こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED
種別20W形
口金G13
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1000
全長(mm)580
質量(g)165
電源(V)AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.146
使用場所屋内
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
消費電力(W)0.5
幅(mm)44
高さ(mm)16
質量(g)22
奥行(mm)69
BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
電球の種類LED
種別40W形
消費電力100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)2850
仕様片側給電
質量(g)300
定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)
周波数50/60Hz
色温度(K)5000(昼白色)
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
設置場所屋内
入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番64-5061-94
入力電圧範囲(V)100~265
ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
ALL FREE TYPE LED直管。
器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類LED
光色昼光色
消費電力(W)8
全光束(Lm)1100
種別20型
質量(g)120
演色指数(Ra)85
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
消費電力(W)4.5
仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別EFD 13W
質量(kg)0.3
色枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)100
全光束(Lm)419
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40000時間
LEDLEDモジュール
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入力電圧(V)100
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
関連キーワード