「蛍光灯36W」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管 オスラム点灯管オスラム
4,798税込5,278
1箱(25個)
当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
蛍光灯型植物育成ライト36W 富士倉蛍光灯型植物育成ライト36W富士倉
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ36W白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ36W白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M/36、パナソニック FLR40S・W/M-X・36R、三菱 FLR40SW/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M/36、日立 FLR40S・W/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
万能キャッチライト   替球 タイカツ万能キャッチライト 替球タイカツ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
電子点灯管FE4P ELPA電子点灯管FE4PELPA(4件のレビュー)
617税込679
1個
当日出荷
電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(19件のレビュー)
208税込229
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
蛍光万能ライト タイカツ蛍光万能ライトタイカツ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36Wフジマック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
耐圧防爆構造【d2G4】縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラスランプ寿命約9000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T60713号質量(kg)5.0防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4光源36Wツイン管と専用インバーター外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745色温度(K)5000仕様屋外用(防雨型)トラスコ品番851-4043フックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨