6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般照明用 種別15W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)15 管長(mm)436 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.300 管径(Φmm)25.5 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)770 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

口金G13 点灯形グロー形 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)15 口金G13回転式 全光束(Lm)2500 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)166.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形定格出力形相当
1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)