36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)20 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)580 質量(g)129 全光束(Lm)1150 定格寿命(時間)8500 色温度(K)6700
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別20形 タイプ直付形・笠付形 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)109 形式20形 消費電力(W)6.4 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)580×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 トラスコ品番567-0308 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)558 透明 適合種別20形 外径(mm)35 内径(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷

G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。 保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。
形式20形 光源色昼光色相当 消費電力(W)8.5 口金G13 全光束(Lm)1000 種別20形 寸法(mm)580×Φ25.4 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-20~50 入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)80以上 色温度(K)6500 保証期間3年 力率90%以上 EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120) 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。 明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式20形 光源色昼光色相当 消費電力(W)7.5 口金G13 全光束(Lm)830 種別20形 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20~50 入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)97 色温度(K)6500 保証期間3年 力率90%以上 EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120) 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別20W形 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)6.8 口金G13 寸法(Φmm)28×580 全光束(Lm)1080 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

直管 20形LEDランプ 片側給電タイプになります。
寸法(mm)Φ27.5×580 質量(g)75 口金G13 全光束(Lm)1000 色温度(K)5700 寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ELN-20N7_10H 仕様図(0.1MB) 演色指数(Ra)Ra≧80 給電方式片側給電 電球の種類LED 動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 長さ(mm)580 質量(g)140 タイプ20形 消費電力(W)6 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)80 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電 ランプ電流(mA)100
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに 形式20形 口金G13 消費電力(W)6.4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1000 質量(g)109 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)628 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯 長さ(mm)102 形状トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)635 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯 電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
32日以内出荷

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプスタンダードタイプ 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。 仕様マグネットシート 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 スイッチ動作ストローク:11.3~12.8 スライド幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.9 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.5 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.1 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.2 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 3000K
エコ商品
【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1930lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:128.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 5000K
エコ商品
【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 4000K
エコ商品
【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2020lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:134.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 3500K
エコ商品
【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン分類:Casual
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)