1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
適合全器具対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
給電方式両側給電タイプ
関連キーワード