47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ 電球形状ボール球形 定格消費電力(W)8 質量(g)135 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)95×128 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)130
1個
844 税込928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED
エコ商品
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状トリプル 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 種別32形 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 消費電力(W)32 口金GX24q-3 本体質量(g)約68 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 Ra80 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45 電球の種類コンパクト蛍光灯 調光の可否なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 電球の種類コンパクト蛍光灯 種別42形 口金GX24q-4 消費電力(W)42 本体質量(g)約81 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 定格寿命(時間)10000 ガラス色ホワイト Ra80 調光の可否なし 全光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別直管ラピッドスタート形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル 径(Φmm)【ガラス管】12.5 定格寿命(時間)10000 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯2P
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3560 定格寿命(時間)15000 色温度(K)3000 光源色電球色 適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
4,998 税込5,498
12日以内出荷

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ 電球形状ボール球形 定格消費電力(W)12 質量(g)140 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)95×128 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)190
1個
873 税込960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ 電球形状ボール球形 定格消費電力(W)21 質量(g)150 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)95×128 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330
1個
1,613 税込1,774
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ 定格消費電力(W)7 質量(g)70 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)55×116 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)130
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85 電球の種類LED 点灯方式スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q 定格寿命(時間)16000 バルブ径(Φmm)16 電球の種類蛍光灯
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)72 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)55×116 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)180 電球の種類蛍光ランプ
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)110 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)65×135 定格消費電力(W)21 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330 電球の種類蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など 口金G13 点灯形グロースタータ形 色温度(K)3000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17 電球の種類電球形蛍光灯 電球形状A形 定格消費電力(W)8 質量(g)65 定格寿命(時間)8000 定格入力電流(A)0.14 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管 タイプ40W形 口金G13 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別32W 長さ(mm)1198 質量(g)200 口金G13 定格消費電力(W)32-45 全光束(Lm)3520-4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3000 光源色3波長形電球色
1箱(2本)
5,898 税込6,488
12日以内出荷