Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)20
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)580
質量(g)129
全光束(Lm)1150
定格寿命(時間)8500
色温度(K)6700
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形
長さ(mm)1178
質量(g)182
口金G13
定格消費電力(W)63
全光束(Lm)6560
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別32形
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)32
口金GX24q-3
本体質量(g)約68
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
Ra80
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45
電球の種類コンパクト蛍光灯
調光の可否なし
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
種別40形
長さ(mm)1198
質量(g)210
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形直管
全光束(Lm)3350
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.410
定格ランプ電力(W)37
色温度(K)6700
光源色クール色
光色クール色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
電球の種類コンパクト蛍光灯
種別42形
口金GX24q-4
消費電力(W)42
本体質量(g)約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)10000
ガラス色ホワイト
Ra80
調光の可否なし
全光束(Lm)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須
種別コンパクト蛍光灯FHT
口金GX24q
入力電圧(V)100-240 50/60Hz
色温度(K)5000
配光角度(°)360
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色相当
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番567-0308
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)558
色透明
適合種別20形
外径(mm)35
内径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番567-0307
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
適合種別40形
外径(mm)31
内径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。
形式20形
光源色昼光色相当
消費電力(W)8.5
口金G13
全光束(Lm)1000
種別20形
寸法(mm)580×Φ25.4
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-20~50
入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)80以上
色温度(K)6500
保証期間3年
力率90%以上
EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)40
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。
明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式20形
光源色昼光色相当
消費電力(W)7.5
口金G13
全光束(Lm)830
種別20形
寸法(mm)580×Φ33
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-20~50
入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)97
色温度(K)6500
保証期間3年
力率90%以上
EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)-25~+50
口金GX24Q
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可
種別40形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)1246
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品蛍光灯電球色、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)195
高さ(mm)160
ねじ外ネジ
口金E26またはE17
取付場所壁面取付
器具・セットセット品
光源色電球色
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品蛍光灯電球色、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)160
高さ(mm)166
ねじ外ネジ
口金E26
取付場所壁面取付
光源色電球色
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU)
高さ(mm)135
ねじ外ネジ
口金E17
取付場所壁面取付
光源色電球色
色(本体)透明
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品蛍光灯電球色、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)140
高さ(mm)166
ねじ外ネジ
口金E26
取付場所壁面取付
光源色電球色
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ40W相当
消費電力(W)12.5
口金G13
点灯形FLR
入力電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
配光角度(°)190
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ