43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)蛍光粉&ミニタンポ
気分は指紋捜査官!
セット内容蛍光灯×1、タンポ
1セット
455 税込501
当日出荷

磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料 容量(g)粉末100 発光色黄緑
1個(100g)
4,800 税込5,280
4日以内出荷

太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラチ夜光顔料
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに 使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP 寸法(mm)Φ60×195 蛍光ピンク 質量(g)330 内容量(g)300 アズワン品番64-7874-32
1本
670 税込737
翌日出荷

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指紋の観察ができるキット。 指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉 材質(虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE 寸法(mm)(虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112 使用電池ボタン電池(内蔵)
1個
882 税込970
当日出荷

飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。 完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。 マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
1本(300g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
発光色黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分酸化ストロンチウム 粒径(μm)約10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP 寸法(mm)Φ60×195 蛍光グリーン 質量(g)330 内容量(g)300 アズワン品番64-7874-33
1本
670 税込737
当日出荷

超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
1本(300g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
用途蛍光磁粉探傷用スプレー 使用ガスLPG
1箱(450mL×6本)
10,980 税込12,078
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)光る!結晶作り
セット内容シャーレ×1、尿素×1、ろ紙×5、薬さじ×1、蛍光粉×1、キラキラ粉×1
1セット
637 税込701
3日以内出荷

磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
用途磁粉探傷試験用。 種別蛍光磁粉 濃緑色 トラスコ品番293-0668 質量(g)407 粒径(μm)平均5.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa 材質Al2O3(純度99%) ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様30mL用 材質Al2O3(純度99%) タイプふた 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1個
特価
239 税込263
当日出荷

耐熱性、耐食性に優れています。
用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。 材質/仕上アルミナ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
1個(1kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キット
身の回りのいろいろな指紋を採取しよう
セット内容蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1 材質蛍光粉,竹ひご,綿 寸法(cm)14.3×9×4
1セット
364 税込400
当日出荷

。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む) アズワン品番67-2515-51
1式
19,980 税込21,978
当日出荷

蛍光磁粉、分散剤を水溶性フィルムに分包水に入れて分散させるだけで磁粉検査液が作れます。 5 Lの水に1個で1g/Lの検査液が製作可能 蛍光磁粉:FM-100(一般検査用 )使用
種別磁粉液 仕様蛍光磁粉:FM-100(一般検査用) 危険物の類別非危険物
1袋(10パック)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マークテックスーパーライトD-40L
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)100 光源【紫外線】UV-LED 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(代表値) 調光方式LED出力の調整可能(20~100%) 使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175 質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0 付属品取扱説明書・試験成績書 仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm) 関連資料(0.33MB)
1台
999,800 税込1,099,780
22日以内出荷

マークテックスーパーライトE-40L
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)70 光源【紫外線】UV-LED 5個 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません) 調光方式LED出力の調整可能(20~100%) 使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270 質量(kg)約7.5 付属品取扱説明書・試験成績書 仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm) 関連資料(0.25MB)
1台
679,800 税込747,780
22日以内出荷

小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100±10% 消費電力(W)16(最大) 光源紫外線:UV-LED 紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm) ピーク波長(nm)LED:365±5 寿命管球:10000時間(保証時間ではありません) ランプスポット照射:電球色LED 使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと) 寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200 規格JIS Z 2323準拠 付属品試験成績書・取扱説明書 質量(kg)電源BOX:約2 質量(g)灯具:約500 関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない、無添加の洗濯用粉石けんです。「純石けん分99%」なので洗浄力が高いうえ、ふんわりやわらかく洗いあがるので、柔軟剤は必要ありません。液体タイプに比べ、経済的なのも特徴です。添加剤を含まない無添加石けんなので、木綿・化繊・麻から、ウール(毛)やシルク(絹)といったおしゃれ着洗いにもご使用いただけます。
形状粉末 液性弱アルカリ性 適合用途通常の洗濯・おしゃれ着洗い
1箱(1.5kg)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値) セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本 外形寸法(mm)Φ34×200 電源(V)AC100 ケーブル長(m)2.9 本体質量(g)140 ピーク波長(nm)375 ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値) セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード 寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220) 電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz) 消費電力(W)70 ケーブル長(m)3P・4.75 本体質量(kg)5(ケーブル含む) ピーク波長(nm)365 ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
429,800 税込472,780
48日以内出荷

LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値) セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ 寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)8 ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属) 本体質量(g)680 ピーク波長(nm)365 ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
159,800 税込175,780
17日以内出荷

コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。 危険物の類別非危険物
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。 即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。 蛍光浸透探傷試験などに。 蛍光磁粉探傷試験に。 蛍光液漏れ試験に。 空調の冷却オイル漏れ試験に。 付着オイル等の試験に。 鉱物の検査他に。 トラスコ品番147-6191 幅(mm)95 全長(mm)260 高さ(mm)260 質量(g)680 奥行(mm)125 コード長さ(mm)4.75 紫外線波長(nm)365±5 外径(mm)95
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

シャボン玉販売純植物性スノール
香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない、無添加の洗濯用粉石けんです。「純石けん分99%」なので洗浄力が高いうえ、ふんわりやわらかく洗いあがるので、柔軟剤は必要ありません。液体タイプに比べ、経済的なのも特徴です。原料に植物性油脂を100%使用しており、「粉石けんスノール」に比べ、溶けやすく泡立ちが良いです。
1袋(1500g)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

暗闇で光るスライムをふくらませよう
セット内容蛍光粉、ホウサ他 材質蛍光粉、ホウ砂、PVAのり 包装形態化粧箱 寸法(mm)145×90×40 アズワン品番65-2744-63
1セット
637 税込701
当日出荷