20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ガラスベースディッシュ
底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。
仕様(グリッド)無 直径(Φmm)(底面ガラス部)27 ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
1ケース(50本)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光顕微鏡用スライドグラスです。 加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2 本体寸法(mm)76×26
1箱
4,257 税込4,683
5日以内出荷


平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。
厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)76×26 ピンク 寸法(フロスト部)(mm)15×26 松吉医科器械コード23-5026-02
1箱
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

1箱(10枚)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


お手持ちのスマートフォンで観察可能 片手で持てるコンパクト設計 どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本) 励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用) アズワン品番67-6591-99
1式
501,000 税込551,100
32日以内出荷

細菌検査、血液検査、及び病理、細胞診検査に便利な様々な分画(特殊)スライドグラスをご用意いたしました。
1個(100枚)
3,498 税込3,848
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入 厚さ(mm)1.0~1.2 寸法(mm)25×76 穴径(Φmm)15~18 材質(ケース)PET製 穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50 寸法(mm)52×76 フロストなし 平面度(mm)- アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細菌検査、血液検査、及び病理、細胞診検査に便利な様々な分画(特殊)スライドグラスをご用意いたしました。
仕様●包装:100枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9084-31
1個(100枚)
3,498 税込3,848
24日以内出荷

細菌、組織培養用、凝集反応用、血液検査などにお使いいただけます。
厚さ(mm)1.3 寸法(mm)26×76 穴径(Φmm)14~15 深さ(mm)0.6 材質ソーダ石灰ガラス
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76 表面処理脱脂洗浄済み 材質水板ガラス
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(50枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)