47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約20×30 内容12個
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

加熱すると燐光を出すことから名づけられた蛍石は、ブラックライトで蛍光を示すものもあります。
付属品ケース 全長(mm)約20~30
1個
999 税込1,099
翌日出荷

鉱物の外観や物理的・化学的性質を調べるための実験用材料です。
用途ケース(Φ68×53mm)入り
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー 寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
1セット
3,300 税込3,630
当日出荷

ケニス結晶鉱物
観察用の結晶鉱物です。
寸法(mm)約5~15 入数各1~2個 収納ケース紙箱
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州 寸法(mm)約5
1個
649 税込714
当日出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型 摘要屋内型回二重絶縁 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49 定格消費電力(W)13 照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様VCT0.75×2 設置場所屋内 電球の種類蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。 原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産 付属品ケース 寸法(mm)約30~40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20 収納ケースプラスチックケース
1組(30個)
3,198 税込3,518
当日出荷

紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
1セット(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 仕様屋外用防雨型、絶縁 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ鉱物箱
石英や蛍石、紫水晶などの人気の鉱物の中で、サイズの小さいものやかけらなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容石英、紫水晶、メノウ、黄鉄鉱、蛍石、黒曜石など 寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
1個
1,350 税込1,485
3日以内出荷

手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様ビニールケース入り セット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
1セット
2,800 税込3,080
3日以内出荷

琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
仕様バルト海一帯 付属品ケース 全長(mm)約20~40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です。このCaF2を使った広帯域の窓です。
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤマチコーポレーショングロウストーン(蓄光石)
砂利空間の演出にお役立ち!暗くなると自然に発光する蓄光石グロウストーン!。自然光だけではなく蛍光灯などの光でも蓄光できますので、室内にも使用でき、イベントに合わせた装飾をDIYする際に使う材料としても活躍します。
材質天然石 質量(kg)2
1袋(2kg)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,100 税込5,610
8日以内出荷

耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など 長さ(mm)180 耐熱温度(℃)1000 容量(mL)27 口形状リム無 外径(Φmm)18
1個
4,800 税込5,280
5日以内出荷

【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF 長さ(mm)537 質量(g)約3340 倍率(倍)最大撮影0.29 羽根枚数9枚(絞り) フィルター直径(Φmm)差し込み52 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)168 レンズ構成18群26枚 撮影距離(m)最短4.3 絞り最小64 マウントRFマウント
1個
3,498,000 税込3,847,800
3日以内出荷

【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF 長さ(mm)432 質量(g)約3140 倍率(倍)最大撮影0.34 羽根枚数9枚(絞り) フィルター直径(Φmm)差し込み52 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)163 レンズ構成18群26枚 撮影距離(m)最短2.6 絞り最小64 マウントRFマウント
1個
2,998,000 税込3,297,800
3日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座 全長(mm)387 本体質量(g)3090 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)140 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)500 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)3.6 絞り(最大)f/4、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B 全長(mm)461 本体質量(g)4590 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)160 フィルターサイズ(mm)52 焦点距離(mm)800 レンズ構成13群20枚 撮影距離(m)(最短)5.9 絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32 マウントFマウント
1個
2,498,000 税込2,747,800
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座 全長(mm)432 本体質量(g)3810 倍率(倍)(最大撮影)0.14 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)166 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)600 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)4.4 絞り(最大)f/4、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

EOS Rシステムの高性能化にあわせ、登場が待たれたプロ/ハイアマ用超望遠単焦点LレンズをRFマウント化。 プロ/ハイアマの超望遠撮影ニーズに高次元で応えます。 光学軽量化設計とメカ軽量化設計により大幅な軽量化を実現したEFモデルの光学系を継承し、蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により、第2レンズ以降の光学系を後方に集中配置したことで、小型化と軽量化を実現しています。
全長(mm)472 本体質量(g)3090 倍率(倍)最大:0.15 羽根枚数9枚 最大径(Φmm)168 フィルターサイズ(mm)Φ52 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:4.2 絞り最小:32 マウントRFマウント 画角水平:03°30′、垂直:02°20′、対角線:04°10′ アクセサリタイプレンズソフトケース LS600(同梱)、レンズフード ET-160(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-160B、レンズキャップ E-185-C(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

高画質と軽量化を両立したEF400mm F2.8L IS III USMの優れた光学系をRFマウントに継承。 マウントアダプターを経由しない、RFマウントレンズとすることで、カメラとレンズの一体感が向上。 画質もサイズも定評のあるEFモデルと同等を実現し、軽快な機動力で圧倒的な高画質撮影をアシストします。 蛍石2枚、スーパーUDレンズ1枚を採用し、プロ/ハイアマが常用するフラッグシップ超望遠レンズとして色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。
全長(mm)367 本体質量(g)2890 倍率(倍)最大:0.17 羽根枚数9枚 最大径(Φmm)163 フィルターサイズ(mm)Φ52 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:2.5 絞り最小:32 マウントRFマウント 画角水平:05°10′、垂直:03°30′、対角線:06°10′ アクセサリタイプレンズソフトケース LS400(同梱)、レンズフード ET-155(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-155B、レンズキャップ E-180E(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
1個
1,898,000 税込2,087,800
5日以内出荷

遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)449 質量(g)約3040 倍率(倍)最大撮影:約0.14 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)163.6 焦点距離(mm)600 レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:4.5 絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能を発揮するニコン Z シリーズカメラ用望遠ズームレンズ。 新開発のSRレンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、蛍石レンズと、高い補正能力を実現する光学性能の優れたレンズの数々を惜しみなく投入。同時に、「マルチフォーカス方式」の採用で近距離性能を格段に高め、ピント面前後に色にじみのない、極めて高い解像感を実現しています。また、「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」の両方を採用することであらゆる入射光に起因するゴースト、フレアを効果的に低減しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。さらに、レンズ交換式カメラ用「NIKKOR」レンズ史上最高の手ブレ補正効果5.5段(CIPA規格準拠)を発揮する手ブレ補正(VR)機構を搭載。静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能で、望遠域での表現の幅を大きく広げます。
付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-92、レンズケース CL-C3 本体質量(g)(三脚座を含む)約1440 倍率(倍)(最大撮影)約0.2 羽根枚数(円形絞り)9 フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠ズームレンズ 径(Φ)×全長(mm)(最大)89×220 レンズ構成18群21枚 撮影距離(m)(最短)0.5 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントZ
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

望遠ズームながら小型・軽量と高画質を実現。 高い描写性能と機動性を両立した、望遠撮影を手軽に楽しみたいと考える幅広いユーザー向けの超望遠レンズです。また、エクステンダーの装着により、最大焦点距離800mm相当まで望遠域を拡大し、被写体を大きく引き寄せた迫力ある撮影をすることができます。〇色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。UDレンズ1枚を適切に組み合わせることで、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに非球面レンズを効果的に配置することで、普及価格の望遠レンズながら、高解像・高コントラストに被写体を切り取ります。※蛍石と同様な光学特性を持ったガラス素材のUD(Ultra Low Dispersion)レンズを1枚使用。屈折率・分散ともに低い特性を持ち、異常部分分散特性も備えているため、適切な組み合わせにより蛍石と同様な効果を得ることが可能です。〇小型バッグに収まる400mmクラスの望遠ズームレンズ。400mmクラスの望遠ズームレンズながら手頃なサイズで、小型のカメラバックにも収納可能です。〇エクステンダー使用でさらなる望遠域を拡大。焦点距離を1.4x/2x に望遠化する、EXTENDER RF1.4x/2x に対応。最大800mmの超望遠レンズ撮影を手軽に楽しむことができます。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーターです。小型/薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント 最大径(Φmm)79.5 長さ(mm)約164.7 質量(g)約635 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成9群12枚 羽根枚数9枚(絞り) 絞り(100mm時)最小32、(400mm時)最小45 倍率(倍)最大撮影0.41(400mm時) 撮影距離(m)最短0.88(200mm時) 画角20°00'・14°00'・24°00'(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズポーチLP1224(別売)、レンズフードET-74B(別売)、レンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱) レンズ超望遠レンズ
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Nikon(ニコン)レンズ
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座 全長(mm)358 本体質量(g)3800 倍率(倍)(最大撮影)0.17 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)159.5 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)400 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)2.6 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)359 質量(g)約2895 倍率(倍)最大撮影:約0.16 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)158.1 焦点距離(mm)400 レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:2.7 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

D780 ボディ デジタル一眼レフ D780 Nikon(ニコン) 動画あり
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450 本体質量(g)755 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 仕様ボディのみ 付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31 電源EN-EL15c レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) 総画素数2528万画素 撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター ISO感度設定100~51200 撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル レンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 本体質量(g)(三脚座を含む)約3250 倍率(倍)(最大撮影)約0.16 羽根枚数(円形絞り)9 フィルター直径(Φmm)112 レンズ大口径望遠ズームレンズ 径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5 レンズ構成19群25枚 撮影距離(m)(最短)2 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントF
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

高い次元の表現力と汎用性を併せ持つ、フラッグシップズーム。F2.8通しの明るさを維持した大口径望遠ズームレンズとして、単焦点Lレンズに匹敵する高画質を実現。〇小型軽量化による圧倒的な機動力。EF300mm F2.8 L IS II USM装着時の一眼レフカメラ※よりも撮影時質量を軽量化。手持ち撮影において、EF300mm F2.8 L IS II USMと同様に取り回しができ、機動力が大幅に向上します。※EOS-1D X Mark III使用時。〇絞り開放からズーム全域で高画質を実現。EOS Rシステムの特長を最大限に生かした最新の光学設計により生まれた、フラッグシップズームレンズのRF100-300mm F2.8 L IS USM。ズームレンズながら、単焦点Lレンズに匹敵する画面全域の高画質を実現しました。エクステンダー使用時においても、超望遠Lズームレンズ単体と並ぶ画質をキープしています。〇2つのナノUSMによる高速・高精度AF。フォーカスレンズ群とフローティングレンズ群を、2つのナノUSM(超音波モーター)で個別に駆動して最適に制御する、電子式フローティングフォーカス制御を採用。すべてのズーム域と撮影距離における優れた描写性能を実現するとともに、静止画撮影時における高速・高精度AFと、動画撮影時における被写体の動きに合わせてなめらかに追従するAFを実現しています。〇エクステンダーとの組み合わせ。別売のEXTENDER RF1.4×/RF2×と組み合わせて、焦点距離を1.4倍・2倍に伸ばせます。高い光学性能により、エクステンダーを装着してもLレンズに相応しい高画質を実現。EXTENDER RF2×との組み合わせでもズーム全域開放F5.6となり、600mm側でも充分な明るさを確保できます。スポーツ・報道、あらゆるジャンルにおいて、一瞬を捉える撮影に大きなアドバンテージを発揮します。〇搭載テクノロジー。・蛍石レンズ。撮影画像の色収差をほぼ完全に取り除くことができる、蛍石レンズを採用。・UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・ASC。フレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。・フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。・インナーフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するインナーフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。・防塵・防滴。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
セット内容レンズキャップE-112、レンズダストキャップRF、レンズフードET-124、レンズソフトケースLS100-300 長さ(mm)約:323.4 質量(g)約2590 倍率(倍)最大撮影:0.06(100mm時)、0.16(300mm時) 羽根枚数絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)112 レンズ大口径望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)約:128 レンズ構成18群23枚(蛍石レンズ1枚、UDレンズ4枚、ガラスモールド非球面レンズ1枚) 撮影距離(m)最短:1.8 絞り最小:22 マウントRF 画角(水平・垂直・対角線)20°~6°50'・14°~4°35'・24°~8°15'
1個
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷

紫外線により蛍光を発する鉱物とブラックライトのセットです。 石の種類による蛍光の色の違いを観察できます。
付属品ペン型ブラックライト セット内容ルビー(赤)、カルサイト(ピンク)、蛍石(白紫)、ウェルネル石(黄)、原油入り水晶(白)、コパル(黄緑)(6種)
1組(6個)
4,998 税込5,498
当日出荷

28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD Eマウント用(Model A071) 交換レンズ 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD ソニーEマウント用(Model A071) TAMRON 動画あり
フルサイズミラーレス専用設計ソニーEマウント用、世界初F2.8スタートの高倍率ズームレンズ。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさ、広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域において高い描写性能を実現。風景写真からポートレート、スナップ写真まで多彩なシーンを鮮やかに描く、革新的な高倍率ズームです。【機動力に長けた小型・軽量設計】。機動力の高さを徹底的に追求。サイズは長さ117mm、質量575gと小型・軽量設計を実現。長時間の移動でも荷物の負担なく、気軽に持ち運ぶことができます。フィルター径はΦ67mmと、他のミラーレス用レンズの多くで揃えているサイズと共通化。レンズキャップ、各種フィルターなどを共用できるため、レンズ交換時のストレスも少なく大変便利です。【広角端28mmでF2.8スタートの明るさを実現】。高倍率ズームとして初めてF2.8スタートの明るさを実現。ズーム全域で高い描写性能を維持し、F値は50mm:F3.5、100mm:F4.5、200mm:F5.6を達成。風景写真からポートレート、スナップなど幅広い撮影シーンで活躍します。また、光に対する異常分散性をもつ特殊硝材LDレンズや、蛍石に近い特性のXLDレンズを贅沢に用いて、諸収差を徹底的に抑制。反射防止効果の高いBBARコーティングも採用し、逆光時の風景撮影で発生しやすいゴースト・フレアを低減できます。【高倍率ズームとして驚きの近接撮影能力】。高倍率ズームとして驚異的な近接撮影能力を実現。広角端28mmでは最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率1:3.1。望遠端200mmでは最短撮影距離0.8m、最大撮影倍率1:3.8の接写が可能です。被写体の存在を大きく強調した一枚や、明るいF値を活かして背景を大きくボカした演出など、多彩な近接撮影の表現をお楽しみいただけます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動には独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でも力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【あらゆるシチュエーションに応える、焦点距離28-200mm】。広角端28mmから望遠端200mmまで、幅広い焦点距離を一本でカバー。広大な景色を写し取れる広角撮影から、”引き寄せ効果”や”圧縮効果”を活かした画作りができる望遠撮影まで、様々な撮影表現に取り組むことが可能。風景写真から街角スナップ、テーブルフォト、ポートレートまで、撮影ジャンルを問わずに使用できる高い実用性を備えています。・快適な撮影をサポートする簡易防滴構造、防汚コート
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7 付属品花型フード、レンズキャップ 寸法(mm)最大径×長さ:約Φ74×117 質量(g)約575 倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE) フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成14群18枚 撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.8(TELE) 絞り最小:F16-32 マウントSONY E マウント 画角(対角画角)75°23'- 12°21'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ。内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現。切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。高解像とボケ味を両立した高い描写性能。SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力。AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能。鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性。1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン。人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。動画に配慮した設計。静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。
付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3 寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437 質量(g)約3260 倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2 羽根枚数円形絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)46 レンズ大口径超望遠レンズ 最大径(Φmm)165 レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 撮影距離(m)最短:4.3 絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6 マウントニコンZマウント 画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
2,209,000 税込2,429,900
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 蛍石