45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。 セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個 材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg)約3.1 サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
84,880 税込93,368
欠品中

頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
1個
179,000 税込196,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックグリーンアンチホーネットⅢ
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。 コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズフリー セット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ 質量(kg)約3.9 足サイズフリー/27cm 適応身長(cm)160~190
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

特性防虫 材質ナイロン製メッシュ 質量(g)約93 寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容頭部保護ネット1個
1個
3,690 税込4,059
欠品中

とても細い網目で虫の侵入をガードします。 アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。 米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に 材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ジャケット/ジャンパー 規格JIS規格 機能スプレー防護、ミスト防護 トラスコ品番816-7506
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

麦わら帽子、その他帽子にかぶせて使用できます。草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。白色の為、蜂が寄り付きにくくなっております。
用途刈払保護具 特性防虫 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×620×620
1個
788 税込867
当日出荷

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
28,980 税込31,878
当日出荷

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ シルバー 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプターPROをベースに「送風機能」を追加したハイスペックモデルです。
用途蜂の巣等の駆除作業 付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1 トラスコ品番477-3178 セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/9cmファン2個/バッテリー/ケーブル/取扱説明書 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿 ホワイト サイズフリー 規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
1セット(1セット)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

蜂防護服ラプター専用大型ボストンバッグです。
用途蜂防護服 ラプターの持ち運び トラスコ品番477-3180 材質本体:ポリエステル オレンジ 内容積(L)82
1個(1個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
用途蜂の巣等の駆除作業 付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1 トラスコ品番477-3184 セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/取扱説明書 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿 ホワイト サイズフリー 規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2662 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
169,800 税込186,780
7日以内出荷

熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。安全帯対応で6.75m以下の高所作業に適しています。
1式
84,798 税込93,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途蜂の巣等の駆除作業 仕様保冷ライナー付 付属品蜂防護手袋(V-4) トラスコ品番658-3928 セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート サイズフリー 適応身長(cm)165-185 ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。フルハーネス対応で6.75m以上の高所作業に適しています。
1式
89,798 税込98,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途蜂の巣等の駆除作業 仕様保冷ライナー付 付属品蜂防護手袋(V-4) トラスコ品番658-3925 セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート サイズフリー タイプジップ式 適応身長(cm)165-185 ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。フルハーネスに対応しているため、6.75m以上での高所作業も可能です。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。 セット内容ホーネットⅡ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個 材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg)約3.1 サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
89,880 税込98,868
6日以内出荷

フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2701 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
179,800 税込197,780
7日以内出荷

丸和ケミカル蜂防護手袋
4重構造で蜂の針を通さない丈夫な設計構造です。蜂防護服ラプター専用手袋です。
用途蜂の巣等の駆除作業 トラスコ品番477-3181 材質本体:豚革、特殊シート グレー サイズ(cm)全長:32、中指:9、手のひら周り:27
1双(1双)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋。V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。
用途蜂の巣等の駆除作業に。 トラスコ品番663-6553 材質牛革、特殊シート、特殊2層シート 厚さ(mm)約12 サイズフリー 全長(cm)約33 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約27
1双
13,980 税込15,378
翌々日出荷

立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用 材質甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル掌側:人工皮革 入数(双)1 アテ有無 袖口仕様マジック付ベルト
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷