立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用
材質甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル掌側:人工皮革
色白
入数(双)1
アテ有無無
袖口仕様マジック付ベルト
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋。V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。
用途蜂の巣等の駆除作業に。
トラスコ品番663-6553
材質牛革、特殊シート、特殊2層シート
厚さ(mm)約12
色白
サイズフリー
全長(cm)約33
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約27
1双
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
吸汗速乾繊維使用で快適。
優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。
機能防振性、切断抵抗
材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革
タイプ蜂対策カラー
入数(双)1
耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
材質水牛表革
厚さ(mm)20
質量(g)139
袖口仕様マジック式
特性防虫
材質ナイロン製メッシュ
質量(g)約93
寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
立体縫製で操作性に優れています。甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。手首をカバーするセミロングタイプです。マジックテープ止。
材質甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル 平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
厚さ(mm)甲側:2、平側:0.8
色ホワイト
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
牛皮と同等のなめらかさ・しなやかさ、使うほどに手になじむ、牛皮に近く、豚皮に勝る強度があります
用途電気工事、建設、土木に最適
材質ヤギ皮
入数(双)1
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
4重構造で蜂の針を通さない丈夫な設計構造です。蜂防護服ラプター専用手袋です。
用途蜂の巣等の駆除作業
トラスコ品番477-3181
材質本体:豚革、特殊シート
色グレー
サイズ(cm)全長:32、中指:9、手のひら周り:27
1双(1双)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。
蜂TECHの兄弟モデルです。
蜂TECHの兄弟モデルです。
用途土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
材質水牛表側
厚さ(mm)15
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
仕様甲部分4層構造
トラスコ品番664-2662
セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3
材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
色ホワイト
サイズフリー
連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
仕様甲部分4層構造
トラスコ品番664-2701
セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3
材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
色ホワイト
サイズフリー
連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
用途蜂の巣等の駆除作業
仕様保冷ライナー付
付属品蜂防護手袋(V-4)
トラスコ品番658-3928
セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式
材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート
色白
サイズフリー
適応身長(cm)165-185
ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
麦わら帽子、その他帽子にかぶせて使用できます。草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。白色の為、蜂が寄り付きにくくなっております。
用途刈払保護具
特性防虫
色白
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×620×620
1個
¥788
税込¥867
当日出荷
用途蜂の巣等の駆除作業
仕様保冷ライナー付
付属品蜂防護手袋(V-4)
トラスコ品番658-3925
セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式
材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート
色白
サイズフリー
タイプジップ式
適応身長(cm)165-185
ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
しなやかで柔らかい、高級羊革手袋。
袖口仕様マジックタイプ
材質掌部/羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ
寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
関連キーワード