圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
タイプRタイプ
種別2種
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上ステンレス
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
規格2種
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)10
材質ステンレス
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法A(mm)10
寸法D(mm)27
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)4.5
寸法b(mm)7
寸法J(mm)5
寸法G1(mm)4.5
関連資料(0.13MB)
寸法G2(mm)5.5
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ