作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋
材質堅木材(高級塗装仕上)
フタ凹凸型
コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋
材質桐(額枠作り・薬室2重枠)
寸法(mm)400×300×70
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
材質本体/ボール紙、天板/ガラス、中敷き/白色ポリフォーム
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
形・色・香りの3要素でコバエを誘引し殺虫するポット。
仕様●材質:容器/PP、シール/PET、スポンジ/PU、有効成分/ジノテフラン(ネオニコチノイド系殺虫成分)●商品サイズ:幅75×奥行75×高さ50mm●用途:飼育ケースの外置き用
アズワン品番68-1414-34
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープ!
太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープです。
糊なしタイプで両面使用できます。
必要な長さにカットして、直接結びつける・巻きつける・紐などを通して結ぶなど、様々な取付方法があります。
使用場所:庭、畑、店頭、オフィス、屋上、ベランダ、ごみ置き場など。鳩、カラス、つばめ、スズメなど、色々な鳥に使用可能。
セット内容本体×1
材質PET
厚さ(mm)約0.025
寸法(Φ×mm)53×24
対象動物鳩、カラス、つばめ、スズメなど
1個(50m)
¥228
税込¥251
当日出荷
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっていおり、手入れが楽です。 底部は水をためておくことが可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)、ランプステー
材質水槽/ガラス、天井面/ステンレスメッシュスクリーン
厚さ(mm)ガラス/6
寸法(mm)465×465×480
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)
材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン
寸法(mm)235×240×350
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭
材質SUS316
全長(mm)約40
関連キーワード