カテゴリ

  • 機構部品(233)
  • 建築金物(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「蝶番 30mm」の検索結果

関連キーワード
399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
回収コンテナ 523×265×130mm 5個セット 大東金網回収コンテナ 523×265×130mm 5個セット大東金網
149,998税込164,998
1セット(5個)
21日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)2.4/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×265×130/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-11
異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ異形二管丁番(右)BB-102Rシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ異形二管丁番(左)BB-102Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
隅丸ロング丁番 BF-4 シロクマ隅丸ロング丁番 BF-4シロクマ
4,698税込5,168
1箱(50枚)
4日以内出荷
材質穴径(Φmm)3.9寸法t(mm)0.9寸法P(mm)4.8
薄口丁番 BF-9 シロクマ薄口丁番 BF-9シロクマ
3,298税込3,628
1箱(50枚)
4日以内出荷
材質
ロング丁番 BF-3 シロクマロング丁番 BF-3シロクマ
4,698税込5,168
1箱(50枚)
4日以内出荷
材質
フランス丁番(右) BB-100R シロクマフランス丁番(右) BB-100Rシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
フランス丁番(左) BB-100L シロクマフランス丁番(左) BB-100Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
181 中厚蝶番 D  51ミリ BEST[金物]181 中厚蝶番 D 51ミリBEST[金物]
639税込703
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア長さ(mm)51幅(mm)30厚さ(mm)0.8古代ブロンズ
181 中厚蝶番 HL 51ミリ BEST[金物]181 中厚蝶番 HL 51ミリBEST[金物]
319税込351
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア長さ(mm)51幅(mm)30厚さ(mm)0.8ヘアライン
181 中厚蝶番 G 51ミリ BEST[金物]181 中厚蝶番 G 51ミリBEST[金物]
729税込802
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア長さ(mm)51幅(mm)30厚さ(mm)0.8ゴールド
198 二枚合せ長蝶番 BEST[金物]198 二枚合せ長蝶番BEST[金物]
499税込549
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途軽量家具用ドア幅(mm)30厚さ(mm)1ステンレス磨き
工具差し コヅチ工具差しコヅチ
4,998税込5,498
1個(1個)
5日以内出荷
ブラック
丁番付ツールホルダー コヅチ丁番付ツールホルダーコヅチ
939税込1,033
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
工具・小物の落下防止やキーホルダーに使用できます。丁番付で作業がしやすいです。
用途各種道工具類の携帯用。材質生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ
ユニクロ デンデンBT 大阪魂ユニクロ デンデンBT大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80CLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
4日以内出荷
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRSLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLSLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLSLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRSLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
No.1910 3次元調整ピボットヒンジ ニシムラNo.1910 3次元調整ピボットヒンジニシムラ
6,998税込7,698
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ許容荷重(kg)40板厚(mm)枠側3.0/扉側2.6縦(mm)61.7×62×54横(mm)61.7×62×54
No.1515 ブラウン薄口ロング丁番 ニシムラNo.1515 ブラウン薄口ロング丁番ニシムラ
7,498税込8,248
1箱(50枚)
4日以内出荷
鉄製の薄口ロング丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
No.4515 ステンレスロング丁番 ビス付 ニシムラNo.4515 ステンレスロング丁番 ビス付ニシムラ
15,980税込17,578
1箱(50枚)
4日以内出荷
ステンレス製のロング丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
マグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ マグエバーマグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプマグエバー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。
用途ドアストッパー用。トラスコ品番654-0181種別マグネット式材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)60高さ(mm)60寸法ネオジム磁石:Φ24×4RoHS指令(10物質対応)対応
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
18,000税込19,800
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
330mm 丁番調整工具 グリップ付 エスコ330mm 丁番調整工具 グリップ付エスコ
13,400税込14,740
1本
翌日出荷
ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000gアズワン品番68-1873-03
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズイースタン工業
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズイースタン工業
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジMK(丸喜金属本社)
5,598税込6,158
1組
翌日出荷
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)HES3D-90型用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)ブラック仕上焼付塗装
ウエスタン蝶番 光ウエスタン蝶番
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。厚さ(mm)1.5材質/仕上スチール取付方式木ビス表面処理粉体塗装寸法D2(mm)7穴径(mm)5.5
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパンステンレス溶接丁番フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
スライド丁番 CR150° アトムリビンテックスライド丁番 CR150°アトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
SUS角丁番 薄口 ACE(エース)SUS角丁番 薄口ACE(エース)
469税込516
1枚
3日以内出荷
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304仕上ヘアーライン
どこでも丁番 トーコーどこでも丁番トーコー
7,998税込8,798
1箱(2個)
4日以内出荷
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒幅(mm)80厚さ(mm)4・5シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16関連資料(1.7MB) (0.55MB)取扱説明書(1.5MB)
フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズエスコ
530税込583
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら