外径(Φmm)6
全長(mm)75
内径(Φmm)4
肉厚(mm)1
1組(20本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
大型レンズでお子様が観察しやすい、Carson ビッグアイ 12.7cmレンズ手持ち拡大鏡。全米で大人気!大型レンズでお子様が観察しやすい手持ちルーペ。ビッグアイは、歪のない大型レンズが特長のお子様向け手持ちルーペです。倍率は2倍。軽量かつ透明度の高いアクリル製レンズを採用しています。自然界に存在する昆虫や鉱物、葉っぱなど、あらゆるものを観察するために最適な商品です。
材質ABS、アクリル
質量(g)約177
直径(Φcm)レンズ:12.7
倍率(倍)2
適合年齢(歳)6以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
長さ(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
容量(μL)約75
外径(Φmm)1.5~1.6
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付
材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)
カバーPMMA(アクリル)
寸法(mm)190×170×122
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
温度表示デジタル表示(1℃単位)
ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)
温度センサーPt測温抵抗体
電源コード3P 1.5m(アダプター付き)
測定温度範囲(℃)室温~300
温度調整方法サイリスター電圧調節方式
ケーシング鋼板焼付塗装
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990
端面加工切放し
サービス分類オーダー・加工
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120
誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
厚さ(mm)1
長さ(cm)60
入数10本
関連キーワード