伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
容量(W)1500以下
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(m)最大/3
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~80
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法A(mm)350
寸法B(mm)100
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類電力ケーブル
色黒
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様4極4芯用
コード長さ(m)0.3
プラグ形状モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
導体サイズ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント形状2P
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
機能耐トラッキング
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレートプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V
色白
引張強度N(kgf)50(5)
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。
昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。
パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
踏ざん踏面幅(mm)396
正面幅(mm)450
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色グレー
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
くさび式足場の組立・解体用
ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。
ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。
螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。
強力接合:圧入+接着剤+溶接
安全コード取り付け可能
全長(mm)330
材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング
質量(kg)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
テープが螺旋(スパイラル)状に巻いているため、一枚ずつ簡単にめくることができます。一枚目にはブルーテープが巻いているので、めくる場所がわかりやすくなっています。752Y型用キャップとセットでお使いください。
先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
優れた耐久性を持つ境界杭。
※ご注文の折は色をご指定下さい
用途測量全般
寸法(mm)100×100×1500
マイゾックスコード211034
1セット(6本)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます!
チップブレーカー機能付き
2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
テープが螺旋(スパイラル)状に巻いているため、一枚ずつ簡単にめくることができます。
一枚目にはブルーテープが巻いているので、めくる場所が判りやすくなっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90周巻●※752Y型用キャップとセットでお使い下さい。●コード番号:AG5735
アズワン品番67-6901-31
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。
虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。
昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。
遠方からの昆虫も捕獲できます。
スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。
捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。
捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。
メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。
昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.6
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)。2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業
材質ハイスコバルト
色シルバー
硬度HRC63-65
シャンク径(Φmm)6.25
段幅(mm)5
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)。2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業
材質HSS4241
色ゴールド
硬度HRC58-63
関連キーワード