水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ本体
シリーズトップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×145×31
使用の目安シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。
アズワン品番64-1132-90
1本(17mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
用途血液取り。
使用方法血液等の蛋白質の汚れに塗布し、水濯ぎかガンで処理して下さい。
1個(150mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ本体
アズワン品番64-1135-59
1セット(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途マーク消し、水性シミ抜き剤、血液取り、鉄サビ取り。
セット内容マーク消し(20mL)、水性シミ抜き剤(150mL)、血液取り(150mL)、鉄サビ取り(150mL)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
商品タイプ本体
1個(240mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
溶剤とパウダー吸着による新しいタイプの繊維用シミ抜き剤
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。
汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。
冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(105mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
生理時の血液(経血)・おりもの汚れ専用洗剤。つけ置きするだけ20分で汚れをすっきり落とします。浸透力の高い界面活性剤SAS(アルキルスルホン酸ナトリウム)が繊維の奥に入り込んだ汚れを浮かせて落とします。つけ置きだから、ショーツを傷めません
商品タイプ本体
形状液体
アズワン品番64-1135-34
1個(120mL)
¥429
税込¥472
欠品中
簡単で手軽に油性のシミや汚れを落とすことの出来るシミ抜きペンです。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。
汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。
希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。
病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。
効果除菌
シリーズハイター
関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット
商品タイプ本体
成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用
タイプ鉋金
消費電力(W)25
電源AC100V・50/60Hz
振動数50~120/sec
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
優れた除菌力。
体液汚れから血液汚れまで、除菌と洗浄が一度にできます。
プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室等の床に。
成分界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド)
アズワン品番8-3888-01
効果除菌
1本(4.5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤
形状液体
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。
用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭
成分セスキ炭酸ソーダ
形状粉末
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に
成分塩化カルシウム
規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。
廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード