用途血液取り。
使用方法血液等の蛋白質の汚れに塗布し、水濯ぎかガンで処理して下さい。
1個(150mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
商品タイプ本体
1個(240mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
使用後の医療器具にスプレーすることで、洗浄効果の向上が期待できます。アルミニウム・銅・真鍮器具にも使用可能です。抗菌剤の作用で、洗浄工程に移るまでの微生物の増殖を抑制します。
効果その他
主成分乾燥防止剤・血液凝固防止剤・防錆剤・抗菌剤
液性中性(pH7.2)
生理時の血液(経血)・おりもの汚れ専用洗剤。つけ置きするだけ20分で汚れをすっきり落とします。浸透力の高い界面活性剤SAS(アルキルスルホン酸ナトリウム)が繊維の奥に入り込んだ汚れを浮かせて落とします。つけ置きだから、ショーツを傷めません
商品タイプ本体
形状液体
アズワン品番64-1135-34
1個(120mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。
汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。
希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。
病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。
効果除菌
シリーズハイター
関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
優れた除菌力。
体液汚れから血液汚れまで、除菌と洗浄が一度にできます。
プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室等の床に。
成分界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド)
アズワン品番8-3888-01
効果除菌
1本(4.5L)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。
汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。
冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(105mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。
用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭
成分セスキ炭酸ソーダ
形状粉末
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
白衣他についた肉汁・調理油・血液・食品汚れなど粉末洗剤だけでは落ちないハードな汚れに。
形状液体
質量(kg)4.5
TKG品番9-1326-0901
TKG品番(2017)6-1186-1101
1個(4.5kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。
液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
¥7,749
税込¥8,524
当日出荷
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤
容量(mL)500(スプレーガン付き)
液性中性
外観褐色液状
アズワン品番69-4893-25
1箱(6本)
¥12,898
税込¥14,188
6日以内出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤
形状液体
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。超音波洗浄機を用いた洗浄に強い効果を発揮します。
用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄
主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤
使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。
容量4kg
pH中性
主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤
外観褐色液体
アズワン品番69-4893-65
1箱(4本)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
●塩化ベンザルコニウム配合の特殊洗浄剤。●器具・床・リネンなど微細な箇所での血液凝固を溶解するユニークな洗浄剤です。
使用方法床・壁に付着した血液:原液を塗布またはスプレーして下さい。微細な器具類:原液に5分~30分浸漬して下さい。
容量4.5kg
主成分塩化ベンザルコニウム、非イオン界面活性剤、グリコール系剤
外観無色~淡黄色透明液体
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器への詰替用。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤
容量(kg)4(スプレー容器への詰替用)
液性中性
外観褐色液状
アズワン品番69-4893-24
1箱(4本)
¥52,798
税込¥58,078
6日以内出荷
関連キーワード