「血球 計数 盤」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
1個
25,800 税込28,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン) 寸法(mm)65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2 高さ(mm)(試料室)0.1 サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電) 必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
1個
339,800 税込373,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプビルケルチュルク 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP 寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途赤血球算定。 仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm セット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証 検定JHS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプトーマ 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。
種別表示部 2個 アズワン品番3-6135-01
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)25×75×1.6
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンタ内蔵によるコンパクトサイズ。 各項目の変更およびプリンタ打ち出し順の変更が自由に行えます。 合計設定を100以外にもできます。 各項目は3桁表示で、パーセント表示も行えます。 RS232C接続端子を標準装備。
付属品ACアダプタ、感熱紙、ロールホルダー、キーシール 質量(kg)0.5 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×50(ホルダー部除く) 松吉医科器械コード10-2146-00
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途赤血球、白血球、血小板算定。 仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定JIS 社内検定品
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤 適合2サンプル用、ディスポーザブル 外形寸法(mm)24×65×3.0H 材質プラスチック
1箱
19,400 税込21,340
当日出荷

サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm 寸法(mm)76×30×3.0
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途白血球、脊髄液細胞算定ほか 仕様画線(mm):4.000×4.000、目盛面深度(mm):0.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×81×53 アズワン品番0-378-01
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷