64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP 寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン) 寸法(mm)65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2 高さ(mm)(試料室)0.1 サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1組(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
1セット(10枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプトーマ 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)25×75×1.6
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプビルケルチュルク 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm 寸法(mm)76×30×3.0
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途白血球、脊髄液細胞算定。 仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
35,700 税込39,270
7日以内出荷

用途赤血球算定。 仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm セット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証 検定JHS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途白血球、脊髄液細胞算定ほか 仕様画線(mm):4.000×4.000、目盛面深度(mm):0.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定JIS 社内検定品
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
6,498 税込7,148
30日以内出荷

1組(2本)
3,698 税込4,068
15日以内出荷

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(6ラック×88本)ほか
125,900 税込138,490
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
609,800 税込670,780
63日以内出荷

1個ほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプビルケルチュルクタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

Thermo Fisher ScientificKOVA(TM) Glasstic(TM)
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10 アズワン品番65-4342-14
1セット(100パック)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電) 必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
1個
339,800 税込373,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニングセルカウンター
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm)122×122×125 質量(kg)1 倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可) 測定時間<3秒 光源LED 解像度2048×1536(転送データ形式:PNG) 動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95% サンプル容量(μL)10 画素数500万画素 CMOS 有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
486,999 税込535,699
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷