JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
寸法(mm)22×22×0.5
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm
材質ガラス
付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス
板厚(mm)約4.3
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1
入数(枚)25
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス
付属品カバーガラス2枚、ケース
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプトーマ
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
形状角型
寸法(mm)24×24×0.4
タイプ型式KAタイプ用
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプビルケルチュルク
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2
高さ(mm)(試料室)0.1
サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP
寸法(mm)75×25×t1.6
用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質高級硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率1.5220±0.001ND
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
¥35,700
税込¥39,270
5日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
1組
¥35,700
税込¥39,270
8日以内出荷
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型
1組
¥35,700
税込¥39,270
8日以内出荷
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)25×75×1.6
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。
本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
適合2サンプル用、ディスポーザブル
外形寸法(mm)24×65×3.0H
材質プラスチック
1箱
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプ改良ノイバウエルタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプビルケルチュルクタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
10日以内出荷
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
10日以内出荷
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプフックスローゼンタールタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
10日以内出荷
関連キーワード