金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス
板厚(mm)約4.3
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm
材質ガラス
付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP
寸法(mm)75×25×t1.6
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス
付属品カバーガラス2枚、ケース
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2
高さ(mm)(試料室)0.1
サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm
寸法(mm)76×30×3.0
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)
寸法(mm)65×24×3
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプトーマ
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)25×75×1.6
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプビルケルチュルク
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途赤血球算定。
仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
検定JHS
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02
付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1
種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ
検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
1組
¥35,700
税込¥39,270
8日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型
1組
¥35,700
税込¥39,270
8日以内出荷
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
¥35,700
税込¥39,270
7日以内出荷
用途白血球、脊髄液細胞算定。
仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
寸法(mm)22×22×0.5
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途白血球、脊髄液細胞算定ほか
仕様画線(mm):4.000×4.000、目盛面深度(mm):0.2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
10日以内出荷
LUNAシリーズの消耗品です。
容量(mL)1
1組(2本)
¥6,498
税込¥7,148
30日以内出荷
LUNAシリーズの消耗品です。
容量(mL)1
1組(2本)
¥3,698
税込¥4,068
15日以内出荷
1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
仕様仕様:分光光度計スタンダード計測用ディスポチップ
材質シクロオレフィンポリマー樹脂
アズワン品番65-3785-61
1パック(5個)
¥609,800
税込¥670,780
63日以内出荷
LUNAシリーズの消耗品です。
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプビルケルチュルクタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
10日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10
アズワン品番65-4342-14
1セット(100パック)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。
60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。
わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。
計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)
必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm)122×122×125
質量(kg)1
倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)
測定時間<3秒
光源LED
解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)
動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%
サンプル容量(μL)10
画素数500万画素 CMOS
有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
¥486,999
税込¥535,699
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ