20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 使用時間バッテリー:約5-7日 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 対応アプリケーションDayBand 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 BluetoothVer.4.0
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SWGC スマートウォッチ グリーンクロス 動画あり
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。 iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。 体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。 材質ABS、シリコン 寸法(mm)バンド:248 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12 解像度240×240dpi 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)160 スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン 防水保護等級IP67 使用期間約5~7日間
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)25 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約4-6日 ディスプレイ0.96インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1 寸法(mm)W49×H14×L95 質量(g)約42 電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定時間5秒 記憶容量最大400回分 アズワン品番3-9326-01 対象動物マウス・ラット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11 質量(g)34 機能メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作 防塵防水性能日常生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着時に自動的に皮膚の表面温度を測定し、その値を体温値として換算し表示します。検温表示は37.3℃以下はグリーン、37.3℃以上は赤く表示されるので常に体調の変化を確認することができます。心拍や歩数などの基本機能にプラスしスポーツモードは19種類に細分化、それぞれの消費カロリーを知る事ができるハイクオリティモデルです。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 質量(g)52 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、メイン画面カスタマイズ、血中酸素、検温 ディスプレイ1.69インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用5-7日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,990 税込14,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計) 材質樹脂/ステンレス 質量(g)57.2 種類腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9 電池CR1220×1 LED色アンバー 電池寿命約3年 材質(バンド)樹脂
1個
10,980 税込12,078
欠品中

フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 質量(g)47 対応機種android4.3以上、iOS9以上 機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11 質量(g)26 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様 防塵防水性能日常生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様温度補償機能付 測定範囲0.0~85.0% 質量(g)100(本体のみ) 電源単42本(アルカリ乾電池) 最小表示0.1Brix% 外寸(mm)45×32×H153 測定精度±0.2Brix% 防塵防水性能IEC529_IP65 EBM品番2255311
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11 質量(g)29 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(320ラベル)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類深部体温計 規格NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45 耐熱温度(℃)80まで 防塵防水性能IP67 音量(dB)アラーム:74 使用期間5カ月
1個
7,298 税込8,028
当日出荷