27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1シート(10枚)
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ユニット行先表示板
エコ商品
取付方式穴上1 材質エコユニボード(穴上1)針金付 質量(g)40 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×1
1セット(10枚)
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他TPE セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状長方形(白地に矢) 取付方式ステッカー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
材質ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)80 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズA4
1袋(5040枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
1組(10枚)
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業行先表示板
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)40×70×0.5
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)7.5 適合ケーブル同軸ケーブル 5C
1パック
269 税込296
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質軟質プラスチック 本体サイズ(mm)68×10 使用ケーブル径(Φmm)5 名札部42mm×10mm
1式(1セット×48枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・1セット10枚入り。<1シートの内容>。 主管、台所×2、洗面×2、浴室×2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、食洗機、給湯器×2、無地×2
1個(10枚)
319 税込351
5日以内出荷

・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り。<1シートの表示内容>。 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓。 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)125
1個(10枚)
549 税込604
5日以内出荷

・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り。<1シートの表示内容>。 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器。 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)230
1個(10枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1箱(10シート)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5 適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
1パック(20個)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6 適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
1パック
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)