カテゴリ

  • 安全標識(12)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • オンダ製作所(4)
  • 未来工業(3)
  • ユニット(3)
  • テサ (tesa)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • つくし工房(2)
  • 日学(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • KVK(1)
  • カーク(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • グリーンクロス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「行先表」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
549税込604
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)125
配管行先表示シール オンダ製作所配管行先表示シールオンダ製作所
319税込351
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・1セット10枚入り<1シートの内容> 主管、台所×2、洗面×2、浴室×2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、食洗機、給湯器×2、無地×2
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
1,898税込2,088
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)230
行先予定表 ユニット行先予定表ユニット
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
トラスコ品番737-2841寸法(mm)600×450×14厚(受部分60mm厚)摘要マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付質量(g)2130内容行先予定表・月日・氏名・行先・帰社時間材質(表面)ホーローホワイトボード繰り返し・詰め替え対応
特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パックオンダ製作所
13,900税込15,290
1セット(2m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
ラインテープ”58131” テサ (tesa)ラインテープ”58131”テサ (tesa)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ テサ (tesa)ラインテープテサ (tesa)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
行先表示板(回路明示板) エスコ行先表示板(回路明示板)エスコ
150税込165
1袋(2枚)
当日出荷
非粘着 両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚アズワン品番65-2304-06
行先表示板(電灯) エスコ行先表示板(電灯)エスコ
150税込165
1袋(2枚)
翌日出荷
非粘着 両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:電灯●入数:2枚アズワン品番65-2304-29
行先表示板(動力) エスコ行先表示板(動力)エスコ
150税込165
1袋(2枚)
当日出荷
非粘着 両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:動力●入数:2枚アズワン品番65-2304-28
行先表示板(無地) エスコ行先表示板(無地)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(10枚)
当日出荷
無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚アズワン品番65-2304-74
ラベル印字ソフト(USBタイプ) PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1組
当日出荷
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。トラスコ品番145-4796質量(g)95対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
週・行先予定表 トーグ安全工業週・行先予定表トーグ安全工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
材質/仕上ホワイトボード、アルミ枠仕上げタイプヨコ書き
電気関係標識 行先表示板 グリーンクロス電気関係標識 行先表示板グリーンクロス
149税込164
1本
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示取付方式吊り下げ材質S-PVC(未来工業社製KFY-3755)寸法(mm)本体部:37×55、ひも:200質量(g)4
行先予定表 ユニット行先予定表ユニット
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
取付方式吊り下げ式材質ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)付属品マグネット×2、水性ペン(黒)×1、消し具、受け皿厚さ(mm)(本体)9.3、(受け)67.5
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック
翌々日出荷から5日以内出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)7.5適合ケーブル同軸ケーブル 5C
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック
当日出荷から翌々日出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
ホーローホワイトボード(行先予定) つくし工房ホーローホワイトボード(行先予定)つくし工房
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
材質(表面)ホーロー付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付厚さ(mm)11表示内容行先予定表繰り返し・詰め替え対応
行先表示板 ユニット行先表示板ユニット
509税込560
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴上1材質エコユニボード(穴上1)針金付質量(g)40エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×1
ラインマーキングテープ テサ (tesa)ラインマーキングテープテサ (tesa)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
行先表示表 (H900XW1200) カーク行先表示表 (H900XW1200)カーク
37,980税込41,778
1枚
翌々日出荷
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個トラスコ品番542-0491材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材質量(kg)7.5対応マグネット寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200使用場所屋内繰り返し・詰め替え対応
ケーブルタグ つくし工房ケーブルタグつくし工房(2件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
アルミホーロー壁掛ボード(行先予定表) 日学アルミホーロー壁掛ボード(行先予定表)日学
6,998税込7,698
1台
当日出荷
10名用の壁掛けタイプの行動予定表です。 アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。 耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
種別行先予定表付属品マーカー小(黒・赤)各1本、イレーザー極小1個材質表面材:アルミホーロー鋼板、枠材:PP樹脂質量(kg)1.9板面:白、枠材:グレー種類壁掛け・罫線あり外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×453×55グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
行き先表示シール サヤ管・保温材付パイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)行き先表示シール サヤ管・保温材付パイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1箱(10シート)ほか
4日以内出荷
材質ユポ紙
行先表示シール KVK行先表示シールKVK
449税込494
1シート(10枚)
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら