モダンな雰囲気でハイタイプのスマートな街灯が暖色系のほんのりした灯りで、暗かったお庭や玄関先を明るく照らしてくれます。
ソーラー充電式のため、手間も時間もかかる面倒な配線工事が不要な上、電気代はもちろん0。
昼間は太陽光で充電し、夜になると自動で点灯してくれるため、わざわざお庭に出て、電源を入れる手間がかかりません。夜間の防犯にも。
本体下部に植木鉢がついていることで、中に土をいれることでそちらが重石となり、地面に固定する必要がなく、どこでも好きな場所に設置することができます。お花を植えることでお庭をさらに華やかに演出することができます。
明るさ:1灯あたり40ルーメン
リチウムイオン電池:4500、3.2V 600Ah 1.3W
点灯時間目安:強/5~6時間、弱/9~10時間
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質支柱:ABS樹脂、プランター:ポリプロピレン、ランプベース:ABS樹脂
ヨー ロッパにある街灯のような美しいデザインとカラーを揃えた本格派ソーラーライト。
天面の太陽光パネルで日中に充電し、あたりが暗くなるとぱっと自動点灯。
LEDライト19灯のほのかな灯りが、玄関先やお庭をやさしく照らします。
ソーラー充電式なので電気代0円でとっても経済的。電気を使わないので、面倒な 配線もなく設置も簡単。
脚は土に長さ約30cmのくい3本を打ち込んで固定します。
用途街灯、ソーラーライト
材質(本体・支柱)アルミ鋳物ほか、(ガラス)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)(U字杭)約300
寸法(mm)(ランプ本体)245×210×278、(ベース)224×194×260、(上部支柱)Φ62×320、(中央部支柱)Φ68×590、(下部支柱)Φ119×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1830
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP
外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310
内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300
材質(支柱)ステンレス
支柱径(Φmm)37.5
ライト寸法(mm)178×178×280
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)190
構造組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源高輝度白色LED
LED色ホワイト
LED使用数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)303
直径×高さ(mm)130×150
入力電圧(V)100~240対応
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。
材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン
色ブラック
寸法(cm)53×49×184
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
用途照明・防犯用に。
付属品リモコン
質量(kg)5.5
寸法(cm)90×35×21
発光色昼白色 300w相当
充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能
LED使用数(個)1020
防水性IP65
操作距離【リモコン】8~10m
点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。
用途照明・防犯用に。
付属品リモコン
質量(kg)5.2
寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35
発光色昼白色 100w相当
充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能
防水性IP65
操作距離【リモコン】8~10m
点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質アルミ合金
寸法(mm)566×182×63
質量(kg)2.9
消費電力(W)12(100%点灯時)
使用温度(℃)-15~+45
保護等級IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)5000
保証期間2年
光束(Lm)(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.24MB)
グリーン購入法適合
高さ(m)(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)89.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色昼白色・明光色
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2240
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプLDA5L-G/40W
保護等級IP23
ライトのカラーをスイッチで切替可能。
挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。
ON/OFFスイッチ付き。
材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約0.3
電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)
使用場所屋外
LED使用数(個)1
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。
灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
場所を選ばず手軽に持ち運べます。
住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。
3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。
そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」
でも使用できます。
付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ
付属品収納ケース
材質アルミニウム
電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電
段数三脚:3段
消費電力(W)ランプ:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時
保護等級IP44
乾燥質量(kg)5.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ランプの種類LED(高輝度白色)
ランプ全光束(Lm)3450
充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)5000×3個
使用場所屋内外兼用
灯数3
作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード