【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色昼白色・明光色
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2240
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
関連キーワード