20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨー ロッパにある街灯のような美しいデザインとカラーを揃えた本格派ソーラーライト。 天面の太陽光パネルで日中に充電し、あたりが暗くなるとぱっと自動点灯。 LEDライト19灯のほのかな灯りが、玄関先やお庭をやさしく照らします。 ソーラー充電式なので電気代0円でとっても経済的。電気を使わないので、面倒な 配線もなく設置も簡単。 脚は土に長さ約30cmのくい3本を打ち込んで固定します。
用途街灯、ソーラーライト 材質(本体・支柱)アルミ鋳物ほか、(ガラス)ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)(U字杭)約300 寸法(mm)(ランプ本体)245×210×278、(ベース)224×194×260、(上部支柱)Φ62×320、(中央部支柱)Φ68×590、(下部支柱)Φ119×600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1830
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自動点滅器内蔵 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)100~242 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)8.9 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.094 光束(Lm)1080 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.2 仕様電源ユニット・照度センサー内蔵 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg)0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃)-20~35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A)0.096 光束(Lm)器具:1080 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 光束(Lm)710 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9.2(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1320 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9.2(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1320 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防犯照明 材質ステンレス 質量(g)170 適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


Panasonic(パナソニック)LED防犯灯20VA明るさセンサあり
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)