36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) タイプ球形タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)88.2 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 明るさ水銀灯300形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト50形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEAL
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23(光源部IP44) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル 電圧(V)100~242 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) LED内蔵 LED寿命(時間)60000 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85(彩光色) 色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など 付属品落下防止ワイヤー付 取付ポール取付型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 比率上方光束比:0~2.5 調光方式調光不可 配光タイプワイド配光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)アクリル
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など 付属品落下防止ワイヤー付 取付ポール取付型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 比率上方光束比:0~2.5 調光方式調光不可 配光タイプ全周配光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)アクリル
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色電球色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
96,980 税込106,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH【受注生産品】
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 色温度(K)8000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70(明光色) 色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル タイプ半球タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 LED内蔵 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 明るさ水銀灯100形相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)2695 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光500形5000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)58 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)73.2 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)4250 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光200形5000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2050 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル 質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97 タイプ球形タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) LED内蔵 LED寿命(時間)60000 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光200形5000K
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯 全周 配光500形
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN 適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN 材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)13.7 高さ(mm)770 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)58 全高(mm)5270 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)Φ535 安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W) エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命60000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 Ra70 光色昼白色 定格光束(Lm)6000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)3500 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6500 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光200形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)3600 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形5000K
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)58 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W) エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)4350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

ルミナケープシリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 落ち着いた空間に
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付 タイプグレア配慮タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.2 構造防雨型 本体鋼板(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23(光源部IP44) LED寿命(時間)60000 明るさ水銀灯100形相当 灯数1灯用 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 電球の種類LED 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
199,800 税込219,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯全周配光500形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプ全周配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別乳白グローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)85 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)5100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯全周配光200形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプ全周配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別乳白グローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2700 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)