衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。水洗いで繰り返し使えます。防振・緩衝・衝撃吸収用シートです。
寸法(mm)500×500
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
両面テープで取付けができるニトリルゴム製の衝撃吸収シートです。ハサミで切ってお好みのサイズにすることが可能です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)8
寸法(mm)2000×80×8
質量(g)160
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト
寸法D(mm)55
接続(管)ウェハー
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0
バルブ種類ウェハーチェッキ
フッ素加工光沢高硬度衝撃吸収フィルム
表面硬度5Hで傷に強く綺麗な状態を保ちます。
衝撃を吸収・拡散して、液晶画面を守ります。
光沢タイプなので透明性が高く画面が鮮明です。
指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
光線透過率89.1%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
硬度5H
対応機種iPad 10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、防傷加工、指紋防止、光沢、フッ素コーティング、気泡レス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)FC250+NBR
使用温度範囲(℃)80以下
接続方式ウェハー形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)C3604BD
材質(グランドパッキン)非石綿パッキン
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)C3531
材質(プラグ)S45CH
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(スプリング)SUS304-WPB
クラス10K
低反発フォーム内臓
適合寸法(cm)長さ/約29~約34、幅/約29~約35※電動車など大きめのサドルに最適
この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。
モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。
製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。
精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。
この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
幅(mm)60.3
高さ(mm)23
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
適応サイズ:(約)サドル幅/29-35cm、サドル長さ29-34cm(軽快車用)。衝撃吸収フォーム内蔵でおしりに優しいサドルカバー。※画像はグレーです。
材質本体/塩化ビニール、スポンジ/低反発・衝撃吸収フォーム
質量(g)(約)120
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色クリア
対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
いつでもどこでも推しと一緒に。ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
用途ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。 。厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。背面を鮮やかなビビットカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、背景シート×5
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET
色クリア
対応機種iPhone 16e
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
多層構造で衝撃を拡散吸収するフィルム
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×143.5×0.2
色クリア
特性耐衝撃/反射防止/気泡レス/フッ素コーティング/貼り直せる
質量(g)6
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPUの2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。
特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone15
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。
端末を片手で持っていても、リングに指を通すことでしっかりと持つことができます。
リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てておくことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone15
いつでもどこでも推しと一緒に。ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
用途ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。 。厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。背面を角度によって変化する美しいホログラムカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、背景シート×5
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET
色クリア
対応機種iPhone 16e
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
いつでもどこでも推しと一緒に。ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
用途ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。 。厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。背面を淡い色合いのニュアンスカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、背景シート×5
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET
色クリア
対応機種iPhone 16e
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
タイプケース
対応機種arrows We2(F-52E/FCG02)
特性衝撃吸収/軽量/薄型/カメラレンズ保護設計
多層構造で衝撃を拡散吸収するフィルム
画面くっきり、光沢タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
質量(g)6
色クリア
対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14
特性耐衝撃/ブルーライト低減/光沢/気泡レス/フッ素コーティング/貼り直せる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×143.5×0.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
多層構造で衝撃を拡散吸収するフィルム
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
質量(g)6
対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×143.5×0.2
特性耐衝撃/光沢/気泡レス/フッ素コーティング/貼り直せる
色クリア
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色クリア
タイプケース型
対応機種Google Pixel 8a
対応ワイヤレス充電器
特性衝撃吸収/軽量/薄型/TOUGH/SLIM/LITE
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
タイプケース
対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
特性衝撃吸収/軽量/薄型/背面クリア/ストラップホールシート付
衝撃吸収ブルーライトカット光沢指紋防止フィルム
衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
透明性が高く画面が鮮明です。
フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。
端末を片手で持っていても、リングに指を通すことでしっかりと持つことができます。
リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てておくことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone15 Pro
ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。 。厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。背面を鮮やかなビビットカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、背景シート×5
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/硬度5H
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
すべりにくい、ペット対応【汚れ】、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900
幅(mm)143
厚さ(mm)13
基材MDF、特殊クッション、裏面クッション材
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法捨貼り・コンクリートスラブ下地直貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.12MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ