27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシiPad10.2衝撃吸収ケース
エコ商品
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。 PU製液晶カバーとの組み合わせで、iPadをしっかりガードします。 ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。 Apple Pencilも挿せるペンホルダー付き。
付属品ペンホルダー付 質量(g)約245 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×13×258 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシiPad10.2ハニカム衝撃吸収ケース
エコ商品
液晶カバーの内側にあるので、持ち運ぶ時も安心です。 ハニカム構造ケースが外部からの衝撃を吸収! クッション性のあるTPU製ハニカムケースを使用。 衝撃を分散、熱もこもりにくい。内側は起毛素材で液晶画面をやさしく保護。 使いやすい2モードのスタンド機能付き。 マグネットでしっかり閉じるオートスリープ機能対応液晶カバー。 Apple Pencil専用ホルダー付きで使い勝手バツグン! ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
材質ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、本体カバー/ポリウレタン(PU) 質量(g)約360 対応機種iPad 10.2inch 2019モデル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×15×253 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタンド機能・マグネット付・衝撃吸収
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)124 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・奥行(mm)181 有効内寸法・高さ(mm)105 有効内寸法・幅(mm)235
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質リング部:亜鉛合金/タッセル:PU 材質(本体)PU・TPU・PC 対応機種iPhone13MINI(5.4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.88MB)
1台
1,979 税込2,177
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。カード等を収納できるポケットを計5つそなえ丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質(本体)PU・TPU 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) 材質(金具)亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.9MB)
1台
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26 接続PWM 4ピン 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファン
エコ商品
薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15 質量(g)106 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大風量(CFM)8.16~48 標準ノイズ(dB)2.58~27.8 最大静圧(mmH2O)0.045~1.36 最大静圧(Pa)0.44~13.34 定格電流(A)0.18 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
22日以内出荷

iPhone本体の美しさを活かしながら、さりげない煌めきをプラスするシンプルな背面ケースです。スリムで軽く、側面は柔軟性のあるTPU素材だからケースの着脱も簡単です。落下防止リングとストラップホール付き。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ2Lens 材質【本体】TPU・【リング】アルミ、鉄 タイプ背面ケース 対応機種iPhone14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下防止リング/ストラップホール付 関連資料(1.21MB)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用したバックカバーケースです。iPhoneのカラーが活かせるクリアーボディです。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付き。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ3Lens 材質【本体】PU、TPU・【リング】亜鉛合金 ブラック タイプ背面ケース 対応機種iPhone14ProMax RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性/落下防止スマホリング付 関連資料(1.65MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

耐衝撃性に優れたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用したバックカバーケースです。iPhoneのカラーが活かせるクリアーボディです。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付き。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens 材質【本体】PU、TPU・【リング】亜鉛合金 ブラック タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Max RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性/落下防止スマホリング付 関連資料(1.65MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

耐衝撃性に優れたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用したバックカバーケースです。iPhoneのカラーが活かせるクリアーボディです。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付き。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ3Lens 材質【本体】PU、TPU・【リング】亜鉛合金 ブラック タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Pro RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性/落下防止スマホリング付 関連資料(1.65MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

iPhone本体の美しさを活かしながら、さりげない煌めきをプラスするシンプルな背面ケースです。スリムで軽く、側面は柔軟性のあるTPU素材だからケースの着脱も簡単です。落下防止リングとストラップホール付き。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens 材質【本体】TPU・【リング】アルミ、鉄 タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Max RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下防止リング/ストラップホール付 関連資料(1.21MB)
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース
エコ商品
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens 材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金 タイプ手帳型 対応機種iPhone14Max 機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付 関連資料(1.83MB)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイiPhone14シャイニー手帳型ケース
エコ商品
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ2Lens 材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金 タイプ手帳型 対応機種iPhone14 機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付 関連資料(1.83MB)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイiPhone14Proシャイニー手帳型ケース
エコ商品
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ3Lens 材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金 ピンク タイプ手帳型 対応機種iPhone14Pro 機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付 関連資料(1.83MB)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。 RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。. 特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。. 防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。. 付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm幅 = 275 mm高さ = 75 mm外形寸法 = 250 x 275 x 75mm傾斜フロント = なし色 = グレー特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9 ケーブル長(m)5 焦点距離(mm)10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)366(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)20~300 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) 稼働時間(時間)約6
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アーク
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷