ウォシュナル洗たく用洗剤SARAYA(サラヤ)当日出荷
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。トラスコ品番176-2081材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙タイプ液体容量(L)10容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
shimitori mini 使い切りセットエポックケミカル5日以内出荷
携帯できる応急処置用シミとりペン外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!使い切りタイプです。
用途応急処置用しみ取り成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール容量(mL)3質量(g)19.1タイプ使い切りタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.7×63液性弱酸性RoHS指令(10物質対応)対応
shimitori カートリッジセットエポックケミカル5日以内出荷
携帯できる応急処置用シミとりペン外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!カートリッジ交換タイプの専用カートリッジです。
用途応急処置用しみ取り成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール容量(mL)7質量(g)14.7タイプカートリッジのみ寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×81液性弱酸性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
shimitoriエポックケミカル5日以内出荷
携帯できる応急処置用シミとりペン外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!カートリッジ交換タイプ
用途応急処置用しみ取り成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール容量(mL)7質量(g)21.7タイプカートリッジ交換タイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×125液性弱酸性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
作業着洗剤ヤシマ化学当日出荷
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。形状粉末液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
CAR COOL 中和剤ヤシマ化学4日以内出荷
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。形状液体引火点(℃)38(TAG密閉式)密度(g/cm3)0.761(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
マリンホワイト粉末洗剤長良化学工業当日出荷
使い切りの衣料用粉末洗剤です
液性弱アルカリ性材質界面活性剤、炭酸ナトリウム他形状粉末内容量(g)26×10包RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗ミリオン化学(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~
1箱(750g×6本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。pH10形状液体色透明使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL性状液体RoHS指令(10物質対応)対応
液体洗濯洗剤 クリンモンスターミリオン化学¥5,698~税込¥6,268~
1箱(750g×6本)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適pH10形状液体色微黄色使用の目安20mL/水60L性状液体RoHS指令(10物質対応)対応
血液汚れ専用洗剤 レディース専科アズマ工業当日出荷
タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。
汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。
冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素RoHS指令(10物質対応)対応
黄変シミとり剤 オードリーセイエイ(Seiei)当日出荷
液性弱アルカリ性材質両性超高分子化合物、有機アミン石鹸、キレート剤質量(g)260(正味量:210ml)寸法(cm)18.5×6×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプSARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1個(850mL)ほか
当日出荷
洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。
溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。
蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
酸素系漂白洗浄剤リニューSARAYA(サラヤ)予約販売
繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体形状粉末タイプ酸素系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍RoHS指令(10物質対応)対応
超濃縮洗たく洗剤 極洗2LスパウトSARAYA(サラヤ)予約販売
商品タイプつめかえ用トラスコ品番440-3541形状液体質量(kg)2.1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応