サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。Yシャツを2枚並べて収納可能です。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。着脱簡単フレームなので引出しの増減が可能です。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。
材質本体:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール樹脂
収納の目安Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
色クリア
材質PP(ポリプロピレン)
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
引出し内の整理整頓に引き出しの奥まで有効活用!キチンと整理して、サッと取り出し♪スライド式の仕切り板2枚付き。
収納量に合わせて調整できます。Tシャツのほか、薄手のニットや子供服の整理にも。複数個をジョイントして使用できます。
別売りのランジェリーケースやくつ下ケースとも連結できます。
材質本体:スチロール樹脂仕切り:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×33×9.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小・中は全アイテムに共通して使用できます。
大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。
特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。
用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別90
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)20
外寸(mm)580×90×5
整理整頓に便利なプラスチック引出し収納チェスト。移動に便利なキャスター付き。
用途チェスト、タンス、収納ケース、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス
材質本体/仕切り板/連結部品:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム、前面パネル:スチレン樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)天板約3、引き出し約5
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード