20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。 シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。 水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。 抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用 成分繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤 液性弱酸性 使用の目安衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー 香りデオドラントグリーン 危険物の類別非危険物
1本(250mL)ほか
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(320mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 方式蒸気発生/滴下式 本体質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115 コードあり タンク容量(mL)100 電源コード(cm)約3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個(320mL)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファブリーズ速乾ジェットはラクに時短!忙しいときも早く乾いてぱぱっとスプレー完了!高濃度ミストがまるっと本格消臭&除菌!
危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベビーカーやチャイルドシート、ベビーベッド、ぬいぐるみなどの除菌&消臭に!トウモロコシ生まれの消臭成分と薬用石鹸などに使用される除菌成分を採用で、お肌に直接触れる衣類や寝具にも安心。
シリーズファブリーズ 危険物の類別非危険物
1個(370mL×12個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズトップ 使用場所室内 香りミンティーグリーン 商品タイプ詰替用 成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番64-1132-65 危険物の類別非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用 成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料 繰り返し・詰め替え対応
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 布製品の除菌にも。 シリーズリセッシュ
1袋(310mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

柔軟剤レノアハピネスと同じぜいたくな香りが一日中長続き!ファブリーズ同様99.9%除菌もできる!
シリーズファブリーズ 危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単 付属品軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋 ブラック 質量(g)620 コードあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×35×7.5
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

衣類・布製品の気になるニオイを消臭・除菌。
香り無香料 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(400mL)
689 税込758
翌日出荷

経済的な普及型スムーサーです。 撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201 材質ポリウレタン 高さ(mm)112.5 先端厚さ(mm)3
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
シリーズファブリーズ 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(130g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg)0.8 ラベンダー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1.6 コードあり 温度調節範囲(℃)70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130 保証期間お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g)600 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く) コードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷