とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。
丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。
一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。
スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。
コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml)
質量(g)約770
タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126
電源コード(m)約1.8
機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃
コードあり
タンク容量(mL)約200
温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃
消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム方式滴下式
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。
常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。
ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。
ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
付属品給水カップ(50ml)
質量(kg)0.72(電源コード含む)
電源コード(m)約3
機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃
コードあり
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110
消費電力(VA、W)100-900、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
水タンク容量(mL)約50
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
布地にあわせて温度のスチームが出せる(高温・中温のみ)
コードが長いのでハンガーショットも使いやすい
手になじんで握りやすい持ち手
ワンプッシュで約1分間スチームが出続けるので楽々!
水残量が見やすい大きい水タンク
ニットなどお手入れにも使える毛ブラシアタッチメント付
付属品置台、毛ブラシアタッチメント、給水カップ
質量(g)約530(電源コードを除く)
定格AC100V-800W 50/60Hz
温度(℃)【かけ面】高:165、中:135、低:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×92×(最大)124
電源コード(m)約3.0
機能【自動オフ】加熱:約8分、スチーム:約1分
タンク容量(mL)約120
立ち上がり時間約35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム量(mL/min)高:13、中:5.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
関連キーワード