1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日々の洗濯の負担を軽減するために、洗浄力だけでなく、衣類の取り出しやすさやメンテナンス性にもこだわったドラム式洗濯乾燥機です。一般的な防水パン(奥行内寸600mm)にすっきり収まるサイズで、スペースに制約のある住環境でも設置できます。
付属品給水ホース・排水ホース・キャップ × 4・ネジ × 4 質量(kg)約75 外形寸法(mm)約635×656×1030(給・排水ホースを含む) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)洗い:100、脱水:300、乾燥:930、温水:825 電源コード(m)約1.9 機能【標準洗濯目安時間(約)】定格洗濯時:48 分・定格洗濯~乾燥時:280分【搭載コース】標準・快速・メモリ・手洗い・毛布・つけおき・ナイト・消臭・槽洗浄・槽乾燥【その他機能】チャイルドロック・温水・部屋干し・予約 乾燥質量(kg)4.5 運転音(dB)洗い:約26、脱水:42、乾燥:38 本体幅(mm)約596 標準使用水量(L)定格洗濯時:65 、定格洗濯~乾燥時:95 洗濯/脱水容量(kg)9
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷