「衣類圧縮袋 トラベル」の検索結果
巻くだけ簡単圧縮!逆止弁タイプのトラベル用圧縮袋です。
出張や旅行に便利。
表面は、性別問わずに使いやすいシンプルなストライプ柄プリント。
裏面は中身が見える透明。
適合サイズ衣類
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
適合サイズ衣類
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン
フィルム厚さ(μm)55
衣替えや引っ越しに。衣類を約1/3に圧縮してスッキリ収納できます。マチ付きで使いやすく、クローゼット用プラスチックケースにすっきり収まるサイズです。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…セーター、トレーナーで10~15枚。
用途セーター、トレーナー・10~15枚用
仕様マチ付き
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
寸法(mm)約800×800×[マチ320H]
タイプ衣類圧縮袋
収納の目安セーター、トレーナーで10~15枚
1個(2枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
掃除機が無くても手押しで布団を圧縮できます。掃除機がない、業務用掃除機しかない、簡易掃除機しかない等の事業所様で布団圧縮保管袋として使って頂けます。
適合サイズ布団
材質(圧縮袋)ナイロン ポリエチレン、(バルブ)ポリプロピレン、(スライダー)ポリプロピレン、(フックアタッチメント)ポリプロピレン
約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。
用途ふとん収納に。
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
セーターなどの厚めの洋服を圧縮して収納!衣類用圧縮袋衣類を2分の1に圧縮できる衣類用圧縮袋です。
マチ付きの立体構造圧縮袋です。厚手の服なら約30枚、コート、スキーウェアなら約10枚入る圧縮袋2枚入りです。
空気の逆戻りを防ぐオートバルブ。凸型吸引口の掃除機OK。
材質圧縮袋:ナイロン・ポリエチレン、スライダー・バルブ本体:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×800
マチ(mm)320
1パック(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使える掃除機が増えました。海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。
吸引スピードアップ(メーカー比)。速く圧縮できるので掃除機への負担が軽減できます。
出し入れらくらくチャックタイプ。チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすい。
カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン
寸法(cm)100×80×32
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。
厚さ(mm)0.065
色透明
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80
材質PE,PA
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60