16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。 溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。 蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
液性弱アルカリ性 香り無香料
1個(850mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。 汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。 冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(105mL)
969 税込1,066
当日出荷

液性弱アルカリ性 材質両性超高分子化合物、有機アミン石鹸、キレート剤 質量(g)260(正味量:210ml) 寸法(cm)18.5×6×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

使い切りの衣料用粉末洗剤です
液性弱アルカリ性 材質界面活性剤、炭酸ナトリウム他 形状粉末 内容量(g)26×10包 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1箱(10包)
299 税込329
欠品中

繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体 形状粉末 タイプ酸素系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206 希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。 pH10 形状液体 透明 使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

商品タイプつめかえ用 トラスコ品番440-3541 形状液体 質量(kg)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(2L)
2,898 税込3,188
当日出荷

業務用洗濯洗剤。 頑固な油汚れもスッキリ洗浄! 30℃~40℃のぬるま湯を使用し、付け置き洗い(洗剤を投入し1回攪拌し、1時間付けた後、通常に洗う)をおすすめします。
用途油が付着した作業着、軍手の洗浄に RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 適合用途作業着用
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤシマ化学作業着洗剤
RoHS
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤 使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤシマ化学CAR COOL 中和剤
RoHS
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン) 使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。 形状液体 引火点(℃)38(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.761(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エポックケミカルshimitori カートリッジセット
RoHS
携帯できる応急処置用シミとりペン。外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!。カートリッジ交換タイプの専用カートリッジです。
用途応急処置用しみ取り 成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール 容量(mL)7 質量(g)14.7 タイプカートリッジのみ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×81 液性弱酸性 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本×7mL)
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

shimitori エポックケミカル 動画あり
エポックケミカルshimitori
RoHS
携帯できる応急処置用シミとりペン。外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!。カートリッジ交換タイプ
用途応急処置用しみ取り 成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール 容量(mL)7 質量(g)21.7 タイプカートリッジ交換タイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×125 液性弱酸性 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(7mL)
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

shimitori mini 使い切りセット エポックケミカル 動画あり
エポックケミカルshimitori mini 使い切りセット
RoHS
携帯できる応急処置用シミとりペン。外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!。使い切りタイプです。
用途応急処置用しみ取り 成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール 容量(mL)3 質量(g)19.1 タイプ使い切りタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.7×63 液性弱酸性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本×3mL)
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適 pH10 形状液体 微黄色 使用の目安20mL/水60L 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分 質量(kg)約42 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法)) 消費電力(W)(50/60Hz)390/460 機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥) 消費電力量(Wh)洗濯時約121/132 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯/脱水容量(kg)10
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷