高品質な豚毛を使用した最高級切次刷毛です。
毛の厚みを薄くしており、表具の切次、障子貼などの細部に使用可能です。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途掃除用
毛色白色
白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色
種類刷毛
毛丈(mm)300
材質(毛)羊毛
腰があり、毛先のまとまりのよい白豚毛を使用しているので、障子貼り等の付廻し作業に適しています。
樹脂製ハンドルを使用しています。
毛丈(mm)約24
毛材白豚毛
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
細く線のような糊付が出来るように、毛の厚みを細くしています。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
柄は茶色塗装です。
用途クロス張りの空気抜きに。
形状撫でブラシ
毛材豚毛
毛先幅(mm)270
毛丈(mm)13
トラスコ品番295-1517
高さ(mm)72
質量(g)115
材質(柄部)木
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24
質量(g)2500
1個(2500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。
形状平
刷毛幅(mm)130
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)白山羊毛
主な用途のり用
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
刷毛での糊の希釈や、糊付け作業に扱いやすいプラスチック製の容器です。
容量(L)4.6
有効内寸(mm)329×228×60
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸)
毛丈(mm)15
タイプ穴開き
高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛丈(mm)約15
板厚(mm)(ハンドル)約15
材質本革・マイクロレザー
寸法(mm)220×270×60
質量(g)780
適合ベルト幅(mm)50
高級津久毛を使用し、適度な腰があります。
材質(毛)津久毛
職人用に特別製作。
用途のり付用
毛丈(mm)30
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途のり用
毛色白色
出仕事用木製ケースです。鋸が左右に3本入るようになっています。それ以下でお使い場合は木材をスペースに入れてください。
質量(kg)2.6
材質(本体)木製
材質(フタ)木製
外寸法・幅(mm)695
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)668
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
奥州カラーの高級生地を使用した腰袋です。
内ポケットには薄物入れのスペースを確保しました。
色迷彩
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面
毛丈(mm)34
玉厚(mm)12
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
抜け毛の心配もなく、安心した作業が出来ます。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途のり用
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン
色ブラック/緋色
機能防水加工、超高密
適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
関連キーワード